「d-82 クマモト」の検索結果
こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物