カテゴリ

  • 物流用品(373)
  • ねじ・ボルト・釘(362)
  • 建築金物(169)
  • 保管用品(161)
  • 機構部品(134)
  • 作業工具(70)
  • 切削工具(66)
  • 電気材料(51)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 安全保護具(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 事務用品(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 厨房用品(26)
  • 清掃用品(24)
  • 測定用品(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 梱包用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 作業服(14)
  • 研磨材(11)
  • 溶接用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 安全標識(10)
  • オフィス家具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 手袋(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • テープ(4)
  • 防災用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(766)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,347)
  • 大阪魂(15,565)
  • メディアカバーマーケット(6,965)
  • BIGM(丸山製作所)(5,180)
  • 三菱電機(4,187)
  • エスコ(3,027)
  • Panasonic(パナソニック)(2,123)
  • 理研計器(1,930)
  • 山崎実業(1,762)
  • パール金属(1,485)
  • サンワサプライ(1,394)
  • omron(オムロン)(1,380)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,352)
  • 水本機械製作所(1,345)
  • KANA(片山チエン)(1,299)
  • コクヨ(1,273)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,161)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(242)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dフック TRUSCO

    Dフック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
    用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • Dリンク ステンレス製 TRUSCO

    Dリンク ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
  • ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCO

    ハンガーユニットD型 (ステンレス製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
  • Dリンク TRUSCO

    Dリンク

    TRUSCO
    589税込648
    1袋(20個)
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
    用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質スチール表面処理ニッケルメッキ
  • 安全帯部品 D環 TRUSCO

    安全帯部品 D環

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
    材質スチール仕様鍛造・強力仕様トラスコ品番255-1713質量(g)40適合ベルト幅(mm)50
  • TSF30用Dブラケット TRUSCO

    TSF30用Dブラケット

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
  • アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 Dブラケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
  • 粘着付D型スポンジ TRUSCO

    粘着付D型スポンジ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    形状D型材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)10トラスコ品番442-9982幅(mm)15質量(kg)0.9長さ(m)25
  • TSF20用Dブラケット TRUSCO

    TSF20用Dブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
  • ステンレス スナップフックD型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックD型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • TSF40用Dブラケット TRUSCO

    TSF40用Dブラケット

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
  • 部品 D環止め TRUSCO

    部品 D環止め

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
    材質ナイロン樹脂穴数4トラスコ品番255-1721ブラック質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
  • D型引出し TRUSCO

    D型引出し

    TRUSCO
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質AS樹脂内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)91×209×65質量(g)180トラスコ品番501-0047厚さ(mm)1透明仕切板1枚付
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • 6D3型チャンネルブラシ TRUSCO

    6D3型チャンネルブラシ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
    用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6D3型行数3毛丈(mm)15
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K
  • 平ベルト用樹脂D環 TRUSCO

    平ベルト用樹脂D環

    TRUSCO
    189税込208
    1セット(5個)
    当日出荷
    平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
    用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール
  • 125Dマジックメッシュディスク TRUSCO

    125Dマジックメッシュディスク

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(50枚)
    当日出荷
    メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
    用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    48税込53
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K
  • BDW-963D-W用支柱 TRUSCO

    BDW-963D-W用支柱

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    適合本体BDW-963D-W
  • マスクインナーフレーム(3Dタイプ) TRUSCO

    マスクインナーフレーム(3Dタイプ)

    TRUSCO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    口元に立体空間を作り、息苦しさや女性の口紅など気になる方へお薦めの商品です。極細フレームで肌との摩擦を軽減して繰り返し使えます。フィット感抜群でマスクに通すだけで簡単に装着可能です。
    用途マスクを長時間使用するシーンで。湿気の多い場所での作業などに。トラスコ品番256-6742材質ポリプロピレン幅(mm)100透明高さ(mm)55品名マスクインナーフレーム(3Dタイプ)奥行(mm)99
  • ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入 TRUSCO

    ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
    仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

    TRUSCO
    82税込90
    1枚
    当日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
  • フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400 TRUSCO

    フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    フレックスワゴン用ハンドルセット。
    仕様ハンドル部材D400用付属品取付ブッシュ(2個)トラスコ品番393-2818幅(mm)400質量(kg)0.45奥行(mm)90材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上げ)適用支柱径(mm)25.4
  • アングルカッターFV1D用替刃 TRUSCO

    アングルカッターFV1D用替刃

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1組
    当日出荷
    適合機種FV-1D質量(kg)1シルバー
  • チャンネルブラシ ストロング D型4行 TRUSCO

    チャンネルブラシ ストロング D型4行

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。
    用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール幅(mm)60全長(mm)165高さ(mm)90毛丈(mm)18行数4植付(mm)1352018年トラスコ掲載ページ5 1430
  • ベルト荷締機ワイドハンドル Dリング TRUSCO

    ベルト荷締機ワイドハンドル Dリング

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番208-2597材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.78オレンジ最大使用荷重(t)0.3アズワン品番64-8543-10
  • ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入 TRUSCO

    ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷
    両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
    仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
  • D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント TRUSCO

    D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    D型の電工バケツ専用アタッチメントです。電工バケツの内側に装着します。
    材質ベルポーレン、帆布
  • D型電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCO

    D型電工バケツ(防水加工布タイプ)

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    D型の防水加工帆布電工バケツです。D型のため回転しにくい構造です。底面ベニヤ入り仕様です。
  • M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ TRUSCO

    M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ネオグレー適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.432018年トラスコ掲載ページ8 0098
  • アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド) TRUSCO

    アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
    用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
  • 四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    799税込879
    1缶(320個)ほか
    3日以内出荷
    四角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。ヘキサゴンパック入りです。
    用途座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様パイロット無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー) TRUSCO

    エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • 作業用エプロン TRUSCO

    作業用エプロン

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。 作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。 ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
    用途磨き作業、バリ取り作業などに。ブラックトラスコ品番352-4647種別エプロン材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)250幅(cm)66着丈(cm)85ひも長(cm)63
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
...