カテゴリ

  • 物流用品(602)
  • 保管用品(134)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 作業工具(48)
  • 研磨材(41)
  • オフィス家具(35)
  • 梱包用品(24)
  • 厨房用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 機構部品(9)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 清掃用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 切削工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(143)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,459)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,264)
  • 河村電器産業(1,838)
  • MAZDA(マツダ)(1,796)
  • Panasonic(パナソニック)(1,757)
  • エスコ(1,131)
  • イトーキ(1,110)
  • Kawasaki(1,071)
  • 三菱電機(685)
  • SIEMENS(591)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(565)
  • ホンダ(560)
  • SMC(527)
  • ミドリ安全(506)
  • DANNO(ダンノ)(448)
  • テンパール工業(445)
  • ミツビシ(431)
  • サカエ(427)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dann」の検索結果

1,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO

    段ボールケース 開封ガイド付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
  • 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO

    切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
    用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
  • 段ボールシート TRUSCO

    段ボールシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    51税込56
    1枚
    当日出荷
    梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
    用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。厚さ(mm)5外寸法・高さ(mm)5
  • 段ボールケース TRUSCO

    段ボールケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
  • ダンボールプラスチックケース TRUSCO

    ダンボールプラスチックケース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット(5枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
    形状A(みかん箱)
  • 巻きダンボール TRUSCO

    巻きダンボール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
    用途異形物の梱包に。材質表裏:クラフト紙厚さ(mm)2.5長さ(m)50
  • 断熱材カッター TRUSCO

    断熱材カッター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番206-5342セット内容刃部ビニールカバー付き幅(mm)30全長(mm)350材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂質量(g)110刃長(mm)200刃厚(mm)1.5適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウールアズワン品番64-8460-93
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • 万能型チップソー TRUSCO

    万能型チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
    用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬穴径(Φmm)20.0適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
  • サーメットチップソー TRUSCO

    サーメットチップソー

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
  • 段ボールクリップ TRUSCO

    段ボールクリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1セット(4個)
    当日出荷
    梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
    仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットトラスコ品番836-2886厚さ(mm)15直径(Φmm)65質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 1861
  • 切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO

    切断砥石 キレマッシャロ

    TRUSCO
    819税込901
    1箱(10枚)
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
    用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
  • トクマルチップソー(鉄用) TRUSCO

    トクマルチップソー(鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    当日出荷
    超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。刃数36穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
  • 窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO

    窯業系サイディング用オールダイヤチップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
    用途窯業系サイディングボード切断全般に。材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8刃厚(mm)1.8適合材サイディング穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
  • 木工用チップソー白刃 TRUSCO

    木工用チップソー白刃

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
    用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード穴径(mm)20
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • 段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ TRUSCO

    段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。
    用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。トラスコ品番207-4969材質段ボール形状その他質量(g)107入数(枚)1内寸奥行(mm)347内寸幅(mm)283適合コンテナDBB-S、Mアズワン品番64-8481-67外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)363内寸高さ(mm)47
  • ポリカ・FRP用 TRUSCO

    ポリカ・FRP用

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
  • 木工用チップソー V-BLADE TRUSCO

    木工用チップソー V-BLADE

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
    用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工内径(mm)20穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0790
  • ステンレス用チップソー TRUSCO

    ステンレス用チップソー

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
    用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
  • チップソー(プラスチック用) TRUSCO

    チップソー(プラスチック用)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
  • 木工用チップソー TRUSCO

    木工用チップソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    2回研磨のため、切断面が美しいです。
    材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木工
  • 屋内外用段差解消スロープ TRUSCO

    屋内外用段差解消スロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
    材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
  • 段ボール製 A4収納ボックス 本体 TRUSCO

    段ボール製 A4収納ボックス 本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。 組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。 素材が紙のため廃棄しやす商品です。 シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。
    用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。材質段ボール形状その他入数(枚)1内寸奥行(mm)329内寸幅(mm)266外寸法・幅(mm)282外寸法・奥行(mm)345適合フタDBB-F
  • トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
  • トクマルチップソー TRUSCO

    トクマルチップソー

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット刃数36質量(g)260穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • 電着ダイヤモンドカッター(切断用) TRUSCO

    電着ダイヤモンドカッター(切断用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
    用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
  • チップソー(板金用) TRUSCO

    チップソー(板金用)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
    用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • ダイヤモンドカッター TRUSCO

    ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • ダイヤモンドブレード TRUSCO

    ダイヤモンドブレード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
    用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20外径(mm)305穴径(mm)30.5チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
  • ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO

    ダイヤモンドカッター(乾式)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCO

    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
  • まとめ買い カートンエッジホルダー TRUSCO

    まとめ買い カートンエッジホルダー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(10パック×4個)ほか
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45オレンジタイプマグネットなし品名段ボールクローザー
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
  • 石膏ボード用チップソー TRUSCO

    石膏ボード用チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    欠品中
    「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
    用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
...