カテゴリ
- 物流用品(602)
- 保管用品(134)
- 科学研究・開発用品(80)
- 作業工具(48)
- 研磨材(41)
- オフィス家具(35)
- 梱包用品(24)
- 厨房用品(17)
- 事務用品(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 機構部品(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 安全保護具(7)
- 清掃用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 切削工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(143)
- オカムラ(岡村製作所)(6,459)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,264)
- 河村電器産業(1,838)
- MAZDA(マツダ)(1,796)
- Panasonic(パナソニック)(1,757)
- エスコ(1,131)
- イトーキ(1,110)
- Kawasaki(1,071)
- 三菱電機(685)
- SIEMENS(591)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(565)
- ホンダ(560)
- SMC(527)
- ミドリ安全(506)
- DANNO(ダンノ)(448)
- テンパール工業(445)
- ミツビシ(431)
- サカエ(427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(53)
「dann」の検索結果

段ボールケース 開封ガイド付
TRUSCO(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)1ライナーK6
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1セット(5枚)当日出荷から11日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
断熱材カッター
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番206-5342セット内容刃部ビニールカバー付き幅(mm)30全長(mm)350材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂質量(g)110刃長(mm)200刃厚(mm)1.5適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウールアズワン品番64-8460-93
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
サーメットチップソー
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
切断砥石 キレマッシャロ
TRUSCO¥819税込¥9011箱(10枚)当日出荷優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
トクマルチップソー(鉄用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか当日出荷超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。刃数36穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。用途窯業系サイディングボード切断全般に。材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8刃厚(mm)1.8適合材サイディング穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
木工用チップソー白刃
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード穴径(mm)20
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。トラスコ品番207-4969材質段ボール形状その他色茶質量(g)107入数(枚)1内寸奥行(mm)347内寸幅(mm)283適合コンテナDBB-S、Mアズワン品番64-8481-67外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)363内寸高さ(mm)47
ポリカ・FRP用
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
木工用チップソー V-BLADE
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌日出荷強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工内径(mm)20穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0790
ステンレス用チップソー
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
チップソー(プラスチック用)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
屋内外用段差解消スロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
段ボール製 A4収納ボックス 本体
TRUSCO(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。 組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。 素材が紙のため廃棄しやす商品です。 シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。材質段ボール形状その他色茶入数(枚)1内寸奥行(mm)329内寸幅(mm)266外寸法・幅(mm)282外寸法・奥行(mm)345適合フタDBB-F
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材鉄
トクマルチップソー
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット刃数36質量(g)260穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
電着ダイヤモンドカッター(切断用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
チップソー(板金用)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドブレード
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20外径(mm)305穴径(mm)30.5チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
まとめ買い カートンエッジホルダー
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(10パック×4個)ほか当日出荷ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45色オレンジタイプマグネットなし品名段ボールクローザー
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
石膏ボード用チップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚欠品中「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
...