カテゴリ

  • 物流用品(32)
  • 保管用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(846)
  • TOA(71)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • マスプロ電工(67)
  • 住友重機械工業(66)
  • エスコ(59)
  • 日本アンテナ(58)
  • RS PRO(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • サン電子(40)
  • StarTech.com(40)
  • 関西通信電線(38)
  • Texas Instruments(35)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(25)
  • JBL professional(25)
  • リオン(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • サンドビック(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-10」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンデンボルト TRUSCO

    デンデンボルト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
    用途機械器具類のスイング可動する箇所に。仕様六角ナット付き材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ頭部形状デンデンボルト
  • ボックスビット TRUSCO

    ボックスビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • 薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • 薄型折りたたみコンテナ フタなし TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ フタなし

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • フェルトディスクβ ふきとり用 TRUSCO

    フェルトディスクβ ふきとり用

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(5個)
    当日出荷
    油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
    用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)トラスコ品番402-6721材質羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • 薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283容量(L)20最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)258
  • 折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) TRUSCO

    折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO

    まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)折りたたみ:69タイプフタなし容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ:10か所あり外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
  • まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO

    まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ:12か所あり外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)304
  • まとめ買い 折りたたみコンテナ TRUSCO

    まとめ買い 折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    お得なまとめ買い品番です。2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのオリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。工場の保管、運搬用に材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)外形寸法:380タイプフタなし奥行(mm)外形寸法:366容量(L)60間口(mm)外形寸法:530最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所折りたたみ時高さ(mm)86有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)360
  • まとめ買い 折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO

    まとめ買い 折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    お得なまとめ買い品番です。2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのフタ付オリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。工場の保管、運搬用に材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)外形寸法:389タイプスライドロックフタ付奥行(mm)外形寸法:366容量(L)60間口(mm)外形寸法:530最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:12か所折りたたみ時高さ(mm)95有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)359
  • 工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)ダストボックス TRUSCO

    工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)ダストボックス

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    ゴミ箱を本体内に収納することができ、美観を損ないません。フタ(ステンレス)が付いているので廃棄物のにおいを防ぎます。最大収納ダストボックスサイズ:W400×D550×H670までのサイズを2個収納可能です。作業テーブルとしても仕様できるホワイト色の保管庫です。パンチングパネルが取り付け可能です。
    付属品アジャスタートラスコ品番257-2197材質スチール(SPCC)ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)600間口(mm)900設置方式下置き
  • 乾式掃除機 TRUSCO

    乾式掃除機

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。
    用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
  • スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×750mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×750mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    22日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4191材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)545電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750m TRUSCO

    スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750m

    TRUSCO
    669,800税込736,780
    1台
    26日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4000材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)780電源三相200Vテーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×500mm TRUSCO

    スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×500mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4247ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター電動式・高揚程型 TRUSCO

    スーパーFAリフター電動式・高揚程型

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷から45日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
  • スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×800mm

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4361ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mm

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4115ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm TRUSCO

    スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm

    TRUSCO
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3984ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mm TRUSCO

    スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3968ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mm TRUSCO

    スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mm

    TRUSCO
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4239ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4174ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4131ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mm

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4123ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mm

    TRUSCO
    459,800税込505,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4026ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm TRUSCO

    スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm

    TRUSCO
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4352ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm

    TRUSCO
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4310ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mm

    TRUSCO
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4182ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4140ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×650mm TRUSCO

    スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×650mm

    TRUSCO
    419,800税込461,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4263ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×800mm

    TRUSCO
    419,800税込461,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4298ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×650mm TRUSCO

    スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×650mm

    TRUSCO
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4255ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×800mm

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4212ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mm

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4221ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mm

    TRUSCO
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4018ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mm TRUSCO

    スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mm

    TRUSCO
    419,800税込461,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3976ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
  • スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm

    TRUSCO
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4166材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24