軽中量棚150型 両開扉付棚TRUSCO翌々日出荷から30日以内出荷
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910色ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30