安全用品 (8) メカニカル部品 (6) 溶接用品 (2) 配管・水廻り設備部材 (1) 農業・園芸資材 (1) ブランド: TRUSCO価格: 1,500~10,000円すべて解除
安心クッション(L字型) TRUSCO (19件のレビュー) 当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途 工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
安心トラクッション(L字型) TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途 工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途 工場内の衝突事故対策に 材質 ニトリルゴム(NBR) 取付 貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 長さ(m) 0.9
軟質塩ビコーナーガード TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途 工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質 軟質塩化ビニール 幅(mm) 50 厚さ(mm) 4.5 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途 主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体) 銅線 材質(被膜) 導線用天然ゴム
安心クッション(L字型) 木目調 TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途 工事現場や工場の危険防止に。 形状 L字型 色 木目ライト 材質 ニトリルゴム(NBR) 長さ(m) 0.9 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション(L字型) TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途 工事現場や工場の危険防止に。 材質 ニトリルゴム(NBR) 幅(mm) 80 厚さ(mm) 25 質量(g) 450 長さ(m) 0.9 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m)) 25×80×0.9 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途 主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途 各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質 耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ 7 0505
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO (1件のレビュー) ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~特価
1箱(2個)ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途 各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。 材質 ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ 右ねじ 使用温度範囲(℃) -30~+150
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途 各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品 材質 ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃) -30~150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO 当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途 各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品 材質 ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ 左ねじ 使用温度範囲(℃) -50~+230
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。
防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途 各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。 材質 ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ 左ねじ 使用温度範囲(℃) -30~+150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途 各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品 材質 ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ 右ねじ 使用温度範囲(℃) -50~+230
安心クッション L字型90cm TRUSCO 当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途 工事現場や工場の危険防止に。 形状 L字型 材質 ニトリルゴム(NBR)
シャワー付き分岐蛇口ダブルポート TRUSCO 当日出荷
トラスコ品番 114-3914 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM) 高さ(mm) 94 質量(g) 162 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×20 適合寸法(mm) 蛇口:14~18 蛇口取付形状 止めねじ型
安心クッション (L字型) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途 工事現場や工場の危険防止に 色 オリーブドラブ 材質 ニトリルゴム(NBR) 取付 貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m) 0.9
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途 ・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品 材質 ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃) -50~+230