世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。
ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。
ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。
N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。
nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。
レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159
全長(mm)26.0
材質/仕上SCM440
質量(g)260
適合コレットER40
適合レンチW-FK09
外径(mm)63
アズワン品番64-8615-68
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
関連キーワード