商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
厚さ(mm)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)80
高さ(mm)80
サイズ(mm)80×80
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
長さ(mm)1800
幅(mm)80
高さ(mm)80
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-5129
質量(kg)70.2
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(小)36・(大)3
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-5081
質量(kg)63.4
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(小)36・(大)3
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×1204
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-5111
質量(kg)68.9
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(大)21
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-5072
質量(kg)62.8
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(大)21
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
関連キーワード