カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • スバル(327)
  • 富士インパルス(181)
  • SMC(167)
  • CKD(108)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • NSK(日本精工)(64)
  • ParkerTAIYO(50)
  • 三菱電機エンジニアリング(48)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • エスコ(24)
  • KITZ(キッツ)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ニッサン(19)
  • スズキ(18)
  • 三菱(17)
  • アズワン(14)
  • オーエッチ工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-10」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム用スロットキャップ TRUSCOアルミフレーム用スロットキャップTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000質量(g)49.9
アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップTRUSCO
299税込329
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000質量(g)28
アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
長さ(mm)2000質量(g)77.8
ポータブルバンドソー TRUSCOポータブルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
76,980税込84,678
1箱(30本)
翌々日出荷
お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル質量(g)3000適応鉄・ステンレス兼用
スーパーFAリフター100kg電動式・蛇腹付950×650mm TRUSCOスーパーFAリフター100kg電動式・蛇腹付950×650mmTRUSCO
619,800税込681,780
1台
62日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4051材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)1450電源三相200Vテーブル高さ(mm)350~1800モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター電動式・高揚程型 TRUSCOスーパーFAリフター電動式・高揚程型TRUSCO
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷から44日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750m TRUSCOスーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750mTRUSCO
669,800税込736,780
1台
25日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4000材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)780電源三相200Vテーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1200×650m TRUSCOスーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1200×650mTRUSCO
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3992材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)500電源三相200Vテーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mmTRUSCO
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4026ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mmTRUSCO
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3984ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mmTRUSCO
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4018ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mmTRUSCO
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3976ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mmTRUSCO
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3968ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ) TRUSCOパンチングパネル用フックバー(直線タイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フック径(mm)5長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
ふっ素樹脂チューブ TRUSCOふっ素樹脂チューブTRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。