127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

荷物に貼って注意喚起に使用します。
トラスコ品番149-7865 材質 質量(g)20 タイプシールタイプ
1組(10シート)
129 税込142
当日出荷

荷物に貼って注意喚起に使用します。荷物に貼って注意喚起に使用します。
材質
1セット(20枚)
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)650 全長(mm)1000 サイズF 特性防炎
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業 材質繊維部:ナイロン 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) ゲージ数13
1双ほか
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番207-3644 長さ(mm)161 幅(mm)151 材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm)49 質量(g)28 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8522-57
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番207-3645 長さ(mm)161 幅(mm)151 材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm)54 質量(g)37 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8522-58
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番215-1570 種別自由ホウキヘッド 幅(mm)460 高さ(mm)170 質量(g)165 サイズ(mm)460×170×28 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。 厚さ(mm)0.9
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド 目盛間隔50mL 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。
用途安全コーンのロープ止め具に 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)38
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途埃、粉塵などの多い所での目の保護として。 トラスコ品番207-6511 セット内容ケース 幅(mm)190 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布 質量(g)130 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換 コーティング高性能曇り止めコート 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8681-92
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止 レンズ色スモーク 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル トラスコ品番855-1277 質量(g)10 可視光線透過率(%)17.1 レンズ厚さ(mm)1.0 紫外線透過率0.1%以下 偏光率(%)99.96 2018年トラスコ掲載ページ6 0040
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。 ホワイト 厚さ(mm)0.9 入数(双)1 機能通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) 材質(手袋):ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5% コーティング手の平コート
1双
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番215-1561 種別F-G32用スペア 幅(mm)320 質量(g)85 サイズ(mm)320×80×15 繰り返し・詰め替え対応
1個
519 税込571
当日出荷

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番215-1553 種別自由ホウキヘッド 幅(mm)320 高さ(mm)160 質量(g)105 サイズ(mm)320×160×28 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
間口×高さ(mm)944×955 トラスコ品番505-6713 質量(kg)9.6 摘要単体
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番855-0201 質量(kg)1.8 2018年トラスコ掲載ページ9 1148
1セット(10枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)1050 横(mm)1100
1袋(10枚)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 高さ(mm)104 間口(mm)170 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番124-6001 質量(kg)0.3 奥行(mm)37
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
トラスコ品番207-6512 適合機種SFG 幅(mm)190 材質/仕上ポリカーボネート(両面曇り止め) 質量(g)32 レンズ色クリア 機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換 コーティング高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番64-8681-95
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。 材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)約0.7 ホワイト 入数(双)10 機能低発塵性 コーティング手の平コート クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
1袋(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番215-1588 種別F-G45用スペア 幅(mm)460 質量(g)145 サイズ(mm)460×90×15 繰り返し・詰め替え対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
用途電気電子部品製造業、機械工業 材質手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.9 ホワイト 入数(双)10 機能通気性 コーティング手の平コート
1パック(10双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。 トラスコ品番207-2752 材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)12 縦(mm)45 横(mm)57 アズワン品番64-8403-83
1袋(5枚)
729 税込802
当日出荷

ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に トラスコ品番488-6429 質量(g)110 容量(g)100 ちょう度300 主成分フッ素樹脂、フッ素オイル 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途すき間測定に。 長さ(m)1 リーフ幅(mm)12.7
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。 ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。 難燃性の素材を使用しております。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。 グリーン タイプロールタイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5 吸油量(L/巻)100
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型PPペール(TPPKタイプ)用フタ。
材質ポリプロピレン(PP) グレー 形状角型 商品タイプフタ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 高さ(mm)70 間口(mm)185 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番124-5998 質量(kg)0.45 奥行(mm)38
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

セーフティガード用のオプションになります。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ キャスターゴム車輪 高さ(mm)152 間口(mm)405 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 質量(kg)1 奥行(mm)28
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 高さ(mm)65 間口(mm)506 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 質量(kg)0.3 奥行(mm)28
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人の頭の形に良くフィットする設計になっているため、掛け心地が抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。防塵性に優れています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業用として。 トラスコ品番161-0793 幅(mm)152 高さ(mm)47 質量(g)31 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工 テンプル色クリアブルー レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カット 鼻あて
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) サイズF 胸囲(cm)90~130 着丈(cm)95 特性防炎
1着
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)