カテゴリ
- 作業工具(147)
- 切削工具(83)
- 物流用品(79)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 機構部品(41)
- 電気材料(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 保管用品(27)
- 研磨材(25)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 安全用品(19)
- 建築金物(18)
- 測定用品(14)
- 防災用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 梱包用品(11)
- 安全保護具(11)
- 作業服(11)
- 事務用品(11)
- 溶接用品(10)
- 電動工具(10)
- 制御機器(7)
- 日用品(7)
- テープ(6)
- メカニカル部品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 安全標識(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 手袋(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(162)
- BIGM(丸山製作所)(2,338)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(374)
- CKD(428)
- C’ultiva(カルティバ)(346)
- KITO(キトー)(429)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(328)
- omron(オムロン)(892)
- Panasonic(パナソニック)(321)
- PROST's(953)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(368)
- StarTech.com(689)
- SUS(エスユーエス)(338)
- エスコ(621)
- カクダイ(300)
- コガネイ(284)
- サンワサプライ(308)
- メディアカバーマーケット(1,224)
- リケン(304)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「g 1/2」の検索結果
特価

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
カストリハンマー#1/2
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途溶接のスラグ・スパッタ取りにトラスコ品番232-2561全長(mm)295質量(g)286種類溶接用ハンマー刃幅(mm)19.5呼称#1/2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)147.5主な用途溶接作業
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥94~税込¥103~1袋(2個)ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
混紡軍手(目付450g)
TRUSCO¥459税込¥5051袋(10双)当日出荷2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。色が生成色で汚れが目立ちにくいです。吸油性、吸汗性に優れています。1[[M2]]あたりの重量が450gです。軽くて使いやすいです。用途一般作業、重作業に。トラスコ品番244-2153材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2色生成サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
純綿軍手(目付600g)
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(10双)当日出荷綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が600gです。用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2151材質綿100%色生成全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
純綿軍手(目付750g)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(10双)当日出荷綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2152材質綿100%色生成全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥489~税込¥538~1袋(2個)ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥569~税込¥626~1袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
ピストルタイプレバーガンセット
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル材質スチール全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6危険物の類別非危険物
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
ステンレスアングル
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
バーチカルサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム色赤使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ヒートガン(液晶ディスプレイ付)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962電源(V)110消費電力(W)1200風量250~550L/分アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
...