カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(2)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(277)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • エスコ(32)
  • 福井クラフト(31)
  • イマオコーポレーション(28)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • タカギ(20)
  • NSK(日本精工)(18)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • サンエス(14)
  • NACHI(不二越)(13)
  • 水本機械製作所(11)
  • 岩田製作所(8)
  • KTC(8)
  • コーコス信岡(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-079」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(4個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ナイロン平ベルト TRUSCOナイロン平ベルトTRUSCO(24件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
天然ゴム厚手手袋 TRUSCO天然ゴム厚手手袋TRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。 特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途食品加工。 清掃・軽作業。グリーン全長(cm)35種別厚手仕様裏毛(裏地)なし材質天然ゴム厚さ(mm)約0.45規格食品衛生法適合品入数(双)1
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
369税込406
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
669税込736
1パック(12本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCOコーナー金具 角型(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
スタットボルト ネジ M10 TRUSCOスタットボルト ネジ M10TRUSCO
329税込362
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
パッチン錠2個入 TRUSCOパッチン錠2個入TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)
当日出荷
六角サポーター TRUSCO六角サポーターTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために材質鉄、三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター TRUSCOカートリッジヒーターTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐切創手袋 NBR TRUSCO耐切創手袋 NBRTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ワリカン(ステンレス製) TRUSCOワリカン(ステンレス製)TRUSCO
429税込472
1袋
当日出荷
プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。
丸カンスクリュー ステンレス製 TRUSCO丸カンスクリュー ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
クイックラチェットめがねレンチ TRUSCOクイックラチェットめがねレンチTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり仕様ギア数72枚歯材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCOホイルブラシ(0.15真鍮線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.15材質真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCOロッキングピンシャックル(ステンレス製)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
超硬バー 楕円型 TRUSCO超硬バー 楕円型TRUSCO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円材質超硬
Uナット TRUSCOUナットTRUSCO
759税込835
1パック(7個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
プロ用 水性用塗料刷毛 TRUSCOプロ用 水性用塗料刷毛TRUSCO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
速乾性塗料に良い、作業向上。
形状筋違種類刷毛材質(柄部)(TPB-511のみ)竹材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途水性塗料用、耐酸用毛色白色
オイルサクションガンノズル TRUSCOオイルサクションガンノズルTRUSCO
649税込714
1本
当日出荷
トラスコ品番114-1069適合機種TOSG-1000材質スチール全長(mm)240質量(g)79危険物の類別非危険物
テーパープラグSP3 TRUSCOテーパープラグSP3TRUSCO
769税込846
1パック(20個)
当日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
プロパンバーナー TRUSCOプロパンバーナーTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
プロパンバーナー用火口(部品)です。