カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 手袋(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(242)
  • RS PRO(167)
  • BIGM(丸山製作所)(159)
  • エスコ(94)
  • SMC(91)
  • ホンダ(77)
  • 福井クラフト(50)
  • イマオコーポレーション(39)
  • ニッサン(39)
  • スバル(36)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
  • スズキ(26)
  • トヨタ(24)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • 岩田製作所(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-58」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
棚グリップ 5~8mm用 TRUSCO棚グリップ 5~8mm用TRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
829税込912
1袋(20個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
559税込615
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
四角パイプインサート TRUSCO四角パイプインサートTRUSCO(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(25個)
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(9件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
材質快削鋼付属品抜き棒1本適合工具THP-P THP-PH
丸パイプインサート TRUSCO丸パイプインサートTRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(5個)
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
ニトリルゴム高級手袋 TRUSCOニトリルゴム高級手袋TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1双
当日出荷
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。全長(cm)30仕様植毛付厚さ(mm)0.33タイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール表面磁束密度(T)-
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロTRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
スチール製スプリングクランプ TRUSCOスチール製スプリングクランプTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
耐切創手袋 PU TRUSCO耐切創手袋 PUTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
ロングボールポイント六角ビット TRUSCOロングボールポイント六角ビットTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数12018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・10K)TRUSCO
399税込439
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)12.7
コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCOコーナー金具 角型(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
クリーンスワブ TRUSCOクリーンスワブTRUSCO
2,298税込2,528
1セット(100本)
当日出荷
材質ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPaねじの種類R
T型溶接ナット 1A TRUSCOT型溶接ナット 1ATRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1セット(5個)
当日出荷
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様1A2018年トラスコ掲載ページ2 0435
カラー軍手 TRUSCOカラー軍手TRUSCO
98税込108特価
1双
当日出荷
ナイロンを使用した色付の手袋です。
用途一般作業。厚さ(mm)2
スモールニッパ TRUSCOスモールニッパTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。全長(mm)106仕様ばね付トラスコ品番365-5024質量(g)58刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8切断能力(Φmm) より線2
電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)86質量(g)58種類スタビードライバー/電工ドライバーハンドル径(Φmm)36表面処理全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1パック(7個)
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点TRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5点組)
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530
エアーガンジャンボタイプ TRUSCOエアーガンジャンボタイプTRUSCO(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
ハードはさみ ケブラー繊維用 TRUSCOハードはさみ ケブラー繊維用TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質刃部:高炭素鋼
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
ステンレスロープ止U型 TRUSCOステンレスロープ止U型TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状U型径(Φmm)6寸法A(mm)21