カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 物流用品(25)
  • 安全保護具(22)
  • 作業工具(22)
  • 切削工具(17)
  • 研磨材(17)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(7)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(4)
  • 事務用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(54)
  • SMC(2,622)
  • ホンダ(1,322)
  • MAZDA(マツダ)(1,236)
  • エスコ(1,130)
  • BIGM(丸山製作所)(899)
  • オカムラ(岡村製作所)(832)
  • ニッサン(789)
  • PROST's(759)
  • Festo(686)
  • 長野計器(629)
  • YAMAHA(ヤマハ)(481)
  • RS PRO(394)
  • CKD(300)
  • トヨタ(292)
  • スズキ(280)
  • Kawasaki(274)
  • イマオコーポレーション(264)
  • 渡辺電機工業(259)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-8」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)トラスコ品番416-2536質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。黄褐色容量(g)80質量(g)80材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん使用温度範囲-10~80℃危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
有機モリブデン入りグリス TRUSCO有機モリブデン入りグリスTRUSCO(12件のレビュー)
539税込593
1本(80g)ほか
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.20
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型レンズ防曇材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8546質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCOチャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mmTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100枚)
当日出荷
縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08透明RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーングリス TRUSCOシリコーングリスTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
スライド式ギヤプーラー TRUSCOスライド式ギヤプーラーTRUSCO(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
999税込1,099
1袋(100枚)
当日出荷
透明
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付) TRUSCOゴーグル (密閉タイプ・バイザー付)TRUSCO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8562質量(g)176タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
129税込142
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.60
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石TRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(26本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
タップガイド TRUSCOタップガイドTRUSCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
スプレーガン(泡噴射) TRUSCOスプレーガン(泡噴射)TRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCOゴーグル(通気孔付・バイザー付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡質量(g)175仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
スプレーガン TRUSCOスプレーガンTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)800材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)質量(g)105寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状二眼型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
エアーガンミニタイプ TRUSCOエアーガンミニタイプTRUSCO
7,198税込7,918
1台
当日出荷
トラスコ品番227-5805全長(mm)71質量(g)81吸気管径(Φmm)13最小内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.23排気口Φ10mm
二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) TRUSCO二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
グリップ付ピンポンチ TRUSCOグリップ付ピンポンチTRUSCO
909税込1,000
1本
当日出荷
ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1931
ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCOビッグ二眼型保護メガネTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番859-1123質量(g)28.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
エアーガンミニタイプ ロング TRUSCOエアーガンミニタイプ ロングTRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工ありTRUSCO
189税込208
1袋
当日出荷
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023透明RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) スペアレンズTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)外側(PC2.0)、内側(アセテート0.5)質量(g)39仕様UVカット、防傷加工、防曇加工トラスコ品番389-7079材質(レンズ)ポリカーボネート
セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド TRUSCOセーフティゴーグル交換用ヘッドバンドTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。
トラスコ品番161-0179適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84質量(g)15
二硫化モリブデン入りグリス TRUSCO二硫化モリブデン入りグリスTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1本(80g)ほか
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。ちょう度No.2容量(g)80質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
防振・防滑手袋 TRUSCO防振・防滑手袋TRUSCO
5,998税込6,598
1双
当日出荷
掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
カウンターシンク用ガイド TRUSCOカウンターシンク用ガイドTRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。
用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)
スポーティー快着二眼型セーフティグラス TRUSCOスポーティー快着二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
機能防曇加工・防傷加工・UVカット・角度調整範囲・ノーズパッドレンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番125-6884質量(g)27.5テンプル色グレー/グリーン