カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 安全保護具(26)
  • 物流用品(24)
  • 作業工具(19)
  • 切削工具(17)
  • 研磨材(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 事務用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(895)
  • PROST's(759)
  • オカムラ(岡村製作所)(417)
  • エスコ(358)
  • メディアカバーマーケット(326)
  • ホンダ(300)
  • 渡辺電機工業(259)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(255)
  • CKD(241)
  • omron(オムロン)(221)
  • 清水製作所[継手](207)
  • イマオコーポレーション(159)
  • 長野計器(155)
  • フジトク(141)
  • 扶桑精機(126)
  • 大阪魂(123)
  • CEJN(セイン)(120)
  • 第一計器(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-8」の検索結果

関連キーワード
307件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本(80g)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • 有機モリブデン入りグリス TRUSCO

    有機モリブデン入りグリス

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
    用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    色透明
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.20
  • セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ) TRUSCO

    セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。
    材質フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡形状ゴーグル型レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
  • 取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO

    取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1袋
    当日出荷
    便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥689~税込¥758~
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • スプレーガン(泡噴射) TRUSCO

    スプレーガン(泡噴射)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
    色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥129~税込¥142~
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO

    マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
  • セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8546形状ゴーグル型質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥589~税込¥648~
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • タップガイド TRUSCO

    タップガイド

    TRUSCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
    用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
  • シリコーングリス TRUSCO

    シリコーングリス

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
    用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(26本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付) TRUSCO

    ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能トラスコ品番365-8562形状ゴーグル型幅(mm)187型密閉型高さ(mm)185質量(g)176タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCO

    ゴーグル(通気孔付・バイザー付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型質量(g)175タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
  • チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO

    チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状二眼型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
    材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)容量(mL)800質量(g)105寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • エアーガンミニタイプ ロング TRUSCO

    エアーガンミニタイプ ロング

    TRUSCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
  • エアーガンミニタイプ TRUSCO

    エアーガンミニタイプ

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番227-5805全長(mm)71質量(g)81最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)13最小内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.23排気口Φ10mmエアー取付口R1/8
  • 二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて○
  • 二硫化モリブデン入りグリス TRUSCO

    二硫化モリブデン入りグリス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
    用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。色黒質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130容量(g)80ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO

    二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
    仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.60
  • ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCO

    ビッグ二眼型保護メガネ

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
    トラスコ品番859-1123材質レンズ:ポリカーボネート幅(mm)147高さ(mm)49.4質量(g)28.2レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
  • セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド TRUSCO

    セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。
    トラスコ品番161-0179適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84材質布、ゴム混紡質量(g)15
  • 防振・防滑手袋 TRUSCO

    防振・防滑手袋

    TRUSCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1双
    当日出荷
    掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
    仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
  • 大カシメ スチール 金ブロンズメッキ TRUSCO

    大カシメ スチール 金ブロンズメッキ

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1パック(30組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ色金ブロンズメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
  • 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO

    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
    用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
  • セーフティゴーグル用スペアレンズ (HCレンズ) TRUSCO

    セーフティゴーグル用スペアレンズ (HCレンズ)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップしています。
    トラスコ品番705-8204材質ポリカーボネートレンズ色クリア対応UVカット:○、防傷加工:○コーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
  • 純綿軍手 8G(目付750G) TRUSCO

    純綿軍手 8G(目付750G)

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(12双)
    当日出荷
    8ゲージを採用し、最高級の21番糸を使用したプロ用純綿軍手です。7ゲージより目が細かいので、フィット性と耐摩耗性に優れています。
    用途火・熱に強い、鉄鋼所など。トラスコ品番256-3219材質綿100%厚さ(mm)3色ホワイト質量(g)750入数(双)12全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19.0色(手首部)ブルー
  • カウンターシンク用ガイド TRUSCO

    カウンターシンク用ガイド

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。
    用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)