750件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80 全長(mm)297 トラスコ品番374-7247 質量(g)915 横幅(mm)70 最大締圧力(kN)2.5 頭部硬度HRC40~50
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64 全長(mm)266 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番253-5165 材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 質量(g)790 硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540 横幅(mm)75 最大締圧力(kN)1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70 全長(mm)280 トラスコ品番374-7255 質量(kg)1 横幅(mm)65 最大締圧力(kN)2.5 頭部硬度HRC40~45
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。
用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。 適合コンベヤ:V-40G型 トラスコ品番461-2558 材質スチール、合成ゴム 許容荷重(kg)30 ボス幅(mm)25 M6 ホイール直径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール幅(mm)9
1個
629 税込692
6日以内出荷

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。 材質ポリプロピレン樹脂 ライトブルー トラスコ品番116-1842 高さ(mm)100 質量(g)430 奥行(mm)100 間口(mm)490
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です オイスターホワイト 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 板厚(mm)1
1枚
2,098 税込2,308
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。
用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)1800 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイト 耐荷重(kg/段)100 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)100
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ホワイト 材質(本体)スチール 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)30mm 均等耐荷重(kg/段)200
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 仕様基本型 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 間口(mm)900 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)900 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。 箱状の荷の落下防止に有効です。
用途前面の落下防止 高さ(mm)52 オイスターホワイト 仕様ボルト止め 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1セット
3,198 税込3,518
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番505-9585 質量(kg)91.5 高さ(mm)1811 奥行(mm)731 間口(mm)1861 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)731 外寸法・間口(mm)1861 棚板内寸・間口(mm)1740 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷

割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG200型用追加棚板。 セット内容棚板用中受金具2本 2018年トラスコ掲載ページ8 0112
1セット
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。 材質スチール サテンブラック 高さ(mm)1800 間口(mm)940 高さ外寸(mm)1800 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)855 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。 棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
オイスターホワイト 仕様棚板は30mmピッチで追加できます。棚板は奥行き方向に分割式です。 付属品棚板用中受金具2本
1セット
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。 中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。 後付け可能な回転式落下防止バーです。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止 高さ(mm)194.8 オイスターホワイト 奥行(mm)65.5 セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番509-0091 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×731×1811 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)731 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)1800 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番506-2268 質量(kg)122.5 高さ(mm)2111 材質(本体)スチール 奥行(mm)581 間口(mm)1861 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2111 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)1861 棚板内寸・間口(mm)1740 均等耐荷重(kg/段)500
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 高さ(mm)2098 材質(本体)スチール タイプ単体 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 総耐荷重(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)300
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 高さ(mm)1798 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 総耐荷重(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)300
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TUG型中量棚を床固定する際に使用します。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)26 間口(mm)61 オイスターホワイト 奥行(mm)98 仕様TUG300・450・600kgタイプ兼用、支柱1本分 トラスコ品番756-0991 セット内容固定用ベース×1個、レベル調整用ライナー(66×85×1t)×2枚、支柱取付ボルトM10×20mm×2個、オールアンカーC-1060×1本 材質スチール 質量(kg)0.4
1セット
1,598 税込1,758
13日以内出荷

用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。 ブラック 間口(mm)855 均等積載量(kg/段)100
1セット(2枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。 棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG100型用追加棚板 オイスターホワイト 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30
1セット
3,398 税込3,738
15日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合オートグリスカップG-60N型用 トラスコ品番126-6225 質量(g)26 危険物の類別非危険物
1個
879 税込967
当日出荷

キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。 オイスターホワイト 高さ(mm)180.2
1セット
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
1セット(5個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止、耐震対策パーツとして 高さ(mm)50 間口(mm)27.5 オイスターホワイト セット内容側当り1個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
1,398 税込1,538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。 オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。 ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に 高さ(mm)1800 間口(mm)940 段数5 耐荷重(kg/段)50 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 総耐荷重(kg)300 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番351-5818 質量(kg)67.06 高さ(mm)2411 奥行(mm)581 間口(mm)961 棚段数6 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人40分 外寸法・高さ(mm)2411 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番506-3485 質量(kg)59.7 高さ(mm)1511 奥行(mm)481 間口(mm)961 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1511 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)500
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式 トラスコ品番506-5020 質量(kg)64.9 グレー 高さ(mm)1511 材質(本体)スチール 奥行(mm)931 間口(mm)961 段数4 耐荷重(kg/段)300 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1511 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×931×1511 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)931 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
40,980 税込45,078
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式 トラスコ品番506-5283 質量(kg)55.2 グレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 奥行(mm)581 間口(mm)961 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番509-0164 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2111 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×481×2111 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)481 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番506-0460 質量(kg)107.8 高さ(mm)1511 奥行(mm)731 間口(mm)1861 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1511 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)731 外寸法・間口(mm)1861 棚板内寸・間口(mm)1740 均等耐荷重(kg/段)500
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷