37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOステンレスアングル
エコ商品
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。 トラスコ品番408-9677 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 加工防傷・防曇加工 レンズ厚さ(mm)0.6 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。
用途運輸・物流業、土木・建設業などに 材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴム ブルー 材質(すべり止め)あり ゲージ数10
1双
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。 主な用途滑り止め用
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ力、耐久性、通気性に優れます。柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。 厚さ(mm)3 リスト:ブルー、ホワイト/ブルー サイズM 機能通気性、グリップ力 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数10
1双
269 税込296
翌々日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。 トラスコ品番546-1899 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 加工防曇、防傷 レンズ厚さ(mm)0.6 紫外線カット
1箱(10個)
8,898 税込9,788
9日以内出荷

左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番365-8538 密閉型 質量(g)101 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上スチール
1パック(14個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 使用温度範囲(℃)0~100 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ9 1281
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状ストレートソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE 種類グリップドライバー ハンドル径(Φmm)42 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25 厚さ(mm)4 表面仕上げ鏡面
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。 スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。 標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 特性強磁力 材質マグネットシート 厚さ(mm)3 吸着力(N)1.053 表面磁束密度(T)0.070 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4 強度区分14.9 仕様ISO5855-1:MJねじ 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) 穴の形状六角穴
1パック(6本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1枚
77 税込85
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0422 ねじ径(mm)4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm)5
1セット(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。
用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。 ベルト通し幅(mm)約75 材質表面:ナイロン中綿:発泡ポリエチレン(PE)
1個
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(2本)ほか
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1931
1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 ねじ径(mm)4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0422
1セット(50個)
949 税込1,044
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 1袋入数(個)1
1袋(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射材の付いていない安全コーンも被せるだけで簡単に反射材付きの安全コーンに変えることのできるカバーです。70cmコーン用です。透明なので、コーンの色をそのまま生かすことができます。汚れ防止の効果もあります。
用途安全コーンに反射機能を追加し、安全性を高めたいとき。安全コーンに後付けで被せるだけで簡単に反射材付き安全コーンに。 質量(g)101 2018年トラスコ掲載ページ6 1296
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。 ねじの呼びW3/8 外径(Φmm)12.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 適合(ハンドホルダー)GT-3030H トラスコ品番477-8235 材質ステンレス(SUS304系) 質量(g)101 最大引張荷重(kN)12.7
1パック(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷