カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • SMC(322)
  • SAMTEC(78)
  • エスコ(59)
  • 福井クラフト(45)
  • イマオコーポレーション(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 椿本チエイン(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 水本機械製作所(14)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • サンドビック(11)
  • 日東工器(11)
  • (11)
  • ホンダ(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • ニッサン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-103」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
7,398税込8,138
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
一般用両面テープ TRUSCO一般用両面テープTRUSCO(3件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷
手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(14個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(45本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ヘクスローブドライバー TRUSCOヘクスローブドライバーTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スクレーパー (扇型・斜め刃) TRUSCOスクレーパー (扇型・斜め刃)TRUSCO
909税込1,000
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。全長(mm)240材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)仕様貫通型硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(45本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
インパクト用ロングソケット(差込角9.5) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角9.5)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)9.5全長(mm)55付属品ピン・Oリングソケット形状6角
ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製) TRUSCOウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)TRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。厚さ(mm)0.7質量(g)59
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用部材です。
適合溝幅(mm)10
O型フック TRUSCOO型フックTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップTRUSCO
299税込329
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000質量(g)28
ワイヤグリッパーボルトタイプ TRUSCOワイヤグリッパーボルトタイプTRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8194材質(本体)ステンレス質量(g)103種類ワイヤーキャッチねじ径M16耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ Vパッド SCシリーズ用TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4979質量(g)103寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
マグネットサインナット TRUSCOマグネットサインナットTRUSCO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。トラスコ品番855-5741材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地質量(g)1032018年トラスコ掲載ページ2 0418
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム