カテゴリ

  • 研磨材(13)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • SMC(261)
  • エスコ(145)
  • MAZDA(マツダ)(120)
  • リケン(115)
  • イマオコーポレーション(61)
  • 福井クラフト(59)
  • NACHI(不二越)(47)
  • SAMTEC(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • 三木プーリ(36)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • ヤマニパッケージ(29)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](25)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • 椿本チエイン(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-115」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
94税込103
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
大カシメ スチール 金ブロンズメッキ TRUSCO大カシメ スチール 金ブロンズメッキTRUSCO
579税込637
1パック(30組)
当日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ金ブロンズメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCOドアストッパー 天然ゴムタイプTRUSCO(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
タイプ差し込みタイプ付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20
トラ表示テープ TRUSCOトラ表示テープTRUSCO(11件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO安心クッション丸型 トラ柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
649税込714
1袋(50本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(5個)ほか
当日出荷
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
649税込714
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
計測機器用普通紙 TRUSCO計測機器用普通紙TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質2018年トラスコ掲載ページ1 1870
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール表面磁束密度(T)-
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCOステンレスワイドスピードキャッチTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
線径(Φmm)1.2(極太)糸の長さ(m)120質量(g)115
接続端子 TRUSCO接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)
当日出荷
ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)100~300
ソケットドライバー TRUSCOソケットドライバーTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ステンレス製タスキステー TRUSCOステンレス製タスキステーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。
自在ブッシュ TRUSCO自在ブッシュTRUSCO
999税込1,099
1セット(50本)
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1024仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~105
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
749税込824
1パック(46本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)TRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
毛材ワイヤー鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪TRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状直爪
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
安心クッション 丸型 TRUSCO安心クッション 丸型TRUSCO
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。質量(g)115長さ(m)0.9外径(mm)37内径(mm)272018年トラスコ掲載ページ6 1381
マシンカウンタ 小型 TRUSCOマシンカウンタ 小型TRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)600
軸付ホイールブラシ TRUSCO軸付ホイールブラシTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。軸径(Φmm)6.35材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCOTボルトホースクランプ オールステンレスTRUSCO(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281