65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200
1袋(2個)ほか
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)26
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。 厚さ(mm)目付け50g 仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布 材質不織布 2018年トラスコ掲載ページ9 0539
1セット(5枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。
幅(mm)95 軸径(Φmm)6 サイズスモール 種類ハンドル ねじM20(ハンドル部) 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) ローラーサイズ(inch)4、6兼用 材質(ハンドル部)スチール
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
幅(mm)225 奥行(mm)55 高さ(mm)150 質量(g)145 腰廻り(cm)90まで 形状ウエストポーチ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
1丁ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形 仕様貫通型 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型 仕様表面ハードコート処理、室内専用 付属品両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0504
1枚
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途棚等の整理に。取り出し用穴あり。 材質:ダンボール 高さ(mm)312 奥行(mm)262 板厚(mm)2 収納サイズA4 2018年トラスコ掲載ページ10 0426
1冊
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
質量(g)145 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 トラスコ品番125-2127 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 形状ナイフ型 組本数7 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。 材質硬質塩ビ 透明
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状両長ニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
放射率0.95(固定) トラスコ品番787-9806 質量(g)145 電源9V乾電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134 温度表示(最小)0.1℃ 距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。 面付1面
1冊(10枚)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンチすると冷たくなる瞬間冷却材です。 瞬間冷却で熱中症予防に。
用途熱中症予防に 成分塩化アンモニウム、尿素、水 トラスコ品番251-1145 寸法(mm)約110×180×25 質量(g)145 アズワン品番65-2066-64
1個
139 税込153
当日出荷

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として 材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP) サイズ(mm)230×140×40 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(105本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
46 税込51
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。 サイズL 手のひらまわり(cm)27 中指長(cm)9.5 厚さ(mm)3.6(手のひら) 材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
1双
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。 仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし 厚さ(mm)1.5 曲げ半径(mm)R15以上 発熱密度(W/cm2)0.6 特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし 2018年トラスコ掲載ページ7 0227
1丁
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
用途室外作業/室内作業/DIYにも 材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル 形状2段 トラスコ品番287-1971 幅(mm)140 高さ(mm)270 質量(g)145
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0692
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)