こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-10~80
主成分鉱物油
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐水性
商品タイプカルシウム石けんグリース
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色クリーム
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類汎用圧力計
使用圧力0~1MPa
測定流体圧縮空気
圧力レンジ(MPa)0~1
圧力レンジ0~1MPa
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-25~100℃
硬度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
ちょう度No.1
色クリーム
容量(g)370/本
質量(g)407/本
成分鉱物油
トラスコ品番432-9601
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
1箱(20本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに
色白
特性耐熱性、耐水性
使用温度範囲(℃)-20~200
規格NSF H1 認定取得
主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。
仕様組立式片面仕様マグネット対応ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)板面:スチールホワイト
組立時間2人20分
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。
根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。
柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。
プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)
材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
タイプ万能タイプ
種類刷毛
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー
材質(毛)化繊
適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇
主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用
毛色白色
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1931
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ4 1774
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。
仕様組立式片面仕様マグネット対応ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白暗線
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)板面:スチールホワイト
組立時間2人20分
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類引違い
仕様完成品
付属品シリンダ錠・棚板1枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6669
質量(kg)21
色ネオグレー
高さ(mm)750
奥行(mm)400
間口(mm)880
最大積載量(kg)120
適合品番追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)30
設置形態上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×750
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です。グリスはカートリッジ専用です。
用途グリスの充填に。
仕様カートリッジグリス専用
付属品カウンタTKS3×1個、取付金具MFTKS3×1個
トラスコ品番261-7866
全長(mm)378
容量(mL)420
容量【カートリッジグリス】420cc
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)62.6
ノズル長(mm)240
1回の吐出量(mL)0.8~0.9
最大圧力(MPa)29.4
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)0.3
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
用途収納家具、什器、ワゴン、ラックなどに
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類引違い
仕様完成品
付属品シリンダ錠・棚板2枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6677
質量(kg)43
色ネオグレー
高さ(mm)750
奥行(mm)400
間口(mm)1760
最大積載量(kg)200
適合品番追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)30
設置形態上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×750
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。
仕様組立式マグネット対応ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ(A6063)芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(キャスター付)
色(板面)白暗線
種類脚付き・無地
枠の色ホワイト
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト
組立時間2人20分
5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。
仕様組立式マグネット対応ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ(A6063)芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(キャスター付)
色(板面)白暗線
種類脚付き・無地
枠の色ブロンズ
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト
組立時間2人20分
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類引違い
仕様完成品
付属品シリンダ錠・棚板2枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6731
質量(kg)29
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)880
最大積載量(kg)180
適合品番追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)30
設置形態上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類引違い
仕様完成品
付属品シリンダ錠・棚板4枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6740
質量(kg)60
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)1760
最大積載量(kg)200
適合品番追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)30
設置形態上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1110
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ