「g-65」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-25~100℃
硬度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
材質(ノズル)真鍮
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
トラスコ品番414-7910
質量(g)1042
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.023
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)
機能耐熱
材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル100%
耐熱温度(℃)(素材)500
手のひらまわり(cm)29
材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%
クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
トラスコ品番414-8380
質量(g)0.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
トラスコ品番414-8061
質量(g)35
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
トラスコ品番414-8584
質量(g)1.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
トラスコ品番414-8339
質量(g)26
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
トラスコ品番414-7880
質量(g)262
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ