カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(84)
  • エスコ(27)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • サカエ(22)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • イマオコーポレーション(16)
  • 福井クラフト(16)
  • イトーキ(13)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • 岩田製作所(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • ヤマニパッケージ(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • マルマン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g154」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(110個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(5個)
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
割ピン(スチール) TRUSCO割ピン(スチール)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(5個)
当日出荷
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
549税込604
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スチール製止付平棒ステー TRUSCOスチール製止付平棒ステーTRUSCO(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(140個)
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
木が割れにくいビス TRUSCO木が割れにくいビスTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(72本)
当日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・平先)TRUSCO
799税込879
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付き
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)TRUSCO
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
ショートラチェットハンドル TRUSCOショートラチェットハンドルTRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO
859税込945
1袋(100個)
当日出荷
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-70~85
プロテクターツールケース交換用ハンドル TRUSCOプロテクターツールケース交換用ハンドルTRUSCO
729税込802
1セット
当日出荷
付属品ピン材質ABS樹脂/PVCコーティング
ステンレスベアリング戸車 TRUSCOステンレスベアリング戸車TRUSCO
3,998税込4,398
1袋(2個)
当日出荷
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9