カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 物流用品(16)
  • 切削工具(14)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 手袋(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(713)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
  • PROST's(51)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • イマオコーポレーション(44)
  • ハウス食品(37)
  • エスコ(36)
  • KTC(32)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • フロンケミカル(30)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
  • MTO(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • MajorCraft(17)
  • 右下精器製造(16)
  • 山崎実業(16)
  • 徳武産業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180」の検索結果

関連キーワード
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
    用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
  • ハンドラッパー TRUSCO

    ハンドラッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
  • デッキスノコ用側板 TRUSCO

    デッキスノコ用側板

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の側板です。
    高さ(mm)100
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
    材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
  • 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO

    大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    20日以内出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。トラスコ品番148-6954適合機種MPK906AR-BK材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)形状自在質量(kg)1.49車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98取付高H(mm)210取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])800[81.6]車輪径D(Φmm)175
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • シダボウキ(長柄) TRUSCO

    シダボウキ(長柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
    トラスコ品番176-9723材質柄:竹・PVCチューブ幅(mm)250全長(mm)1250タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • PPバケツ用フタ TRUSCO

    PPバケツ用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO

    アルミ遮熱シート 吸着タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
    用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%幅(mm)400
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
  • マグネットポケット TRUSCO

    マグネットポケット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス製)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
  • 片手ハンマー TRUSCO

    片手ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(800個)
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
  • ボンベカバー(アセチレン瓶用) TRUSCO

    ボンベカバー(アセチレン瓶用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
    幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 厚手不織布収納袋 TRUSCO

    厚手不織布収納袋

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
    用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布材質不織布厚さ(mm)目付け50g色白2018年トラスコ掲載ページ9 0539
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(50組)
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • シダボウキ(短柄) TRUSCO

    シダボウキ(短柄)

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
    トラスコ品番176-9731幅(mm)250全長(mm)755タイプ短柄材質(毛)シダ繰り返し・詰め替え対応
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • 樹脂マグネットトレー TRUSCO

    樹脂マグネットトレー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(1個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • 電線保護材 スリットチューブ TRUSCO

    電線保護材 スリットチューブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1巻
    当日出荷
    再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
    用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入