カテゴリ
- 物流用品(22)
- 作業工具(20)
- 切削工具(14)
- 研磨材(11)
- 機構部品(9)
- 電気材料(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 清掃用品(5)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 保管用品(4)
- 手袋(4)
- テープ(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(17)
- メディアカバーマーケット(713)
- SMC(526)
- MAZDA(マツダ)(217)
- エスコ(146)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
- スバル(86)
- 福井クラフト(81)
- イマオコーポレーション(60)
- PROST's(51)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
- RS PRO(42)
- ハウス食品(40)
- エレコム(37)
- トヨタ(36)
- KTC(35)
- コノエ(32)
- SHIMANO(シマノ)(32)
- 椿本チエイン(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g180」の検索結果

ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷倉庫や工場内の棚と棚の間の通路に、ダクトレールを取り付けるためのオプション器具です。向かい合う棚同士に本製品をアーチ型に設置することで、照明レールを固定・設置できます。通路の幅は800mm~1200mmまで、100mm単位で調整できます。最大10Kgまで取り付けできます。用途商品保管棚やピッキング通路の照明設置として。高さのあるラック間の照明整備として。付属品M6・M8アプセットボルト、M6・M8フランジナット適合M1.5、M2、M3、M5用適合本体UL・M1.5・M2・M3・M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。トラスコ品番148-6954適合機種MPK906AR-BK材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)形状自在質量(kg)1.49車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98取付高H(mm)210取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])800[81.6]車輪径D(Φmm)175
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥899税込¥9891袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
アルミ遮熱シート 吸着タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%幅(mm)400
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥739税込¥8131パック(800個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(50組)当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
ボンベカバー(アセチレン瓶用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
樹脂マグネットトレー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
シダボウキ(短柄)
TRUSCO¥659税込¥7251本当日出荷シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100gトラスコ品番176-9731幅(mm)250全長(mm)755タイプ短柄材質(毛)シダ繰り返し・詰め替え対応
電線保護材 スリットチューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール