カテゴリ
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- 研磨材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 手袋(3)
- 切削工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- SMC(95)
- 福井クラフト(30)
- エスコ(25)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- 中央化学(22)
- イマオコーポレーション(21)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- KTC(19)
- フレーバーライフ(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- ユーエイキャスター(13)
- ヤマニパッケージ(12)
- THK(11)
- ブリストワ(11)
- ナカバヤシ(10)
- NOK(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- NAC(長堀工業)(8)
- ブランドをもっと見る
「g195」の検索結果

ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(13個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
スモールローラー仕上げ用 10本入
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10本)当日出荷平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381ダース(12双)当日出荷綿100%で吸汗性に優れた商品です。用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチなし
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
立入禁止テープ
TRUSCO¥799税込¥8791巻当日出荷トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
耐油ビニール手袋ロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷耐油性、グリップ性に優れます。 独自製法の縫い目の無いシームレス手袋なので、手に良くなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。 ロングタイプで袖口までしっかりガードします。用途機械工業、鋼鉄業。 水産・水産加工業。 建築、土木、農作業。材質(裏)綿(シームレス)材質(表)塩化ビニール
ペンホルダー付クリップボード
TRUSCO(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。色黒サイズA4質量(g)195
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械仕様樹脂カバー付材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)500
六角サラエナットダイス(ウイット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼ねじの種類W
安心クッション
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)195タイプ半円型寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))26×50×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
スパッタウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8寸法E(mm)42寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8適合管継手ホースフィッティングコイル長(mm)350
品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881ダース(12双)当日出荷綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
メモプレート付コンベックス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。用途一般測定用。仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール爪部0点補正移動爪目盛種別両面
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
ナイスマイティ ステップドリル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
クリーンルーム用マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(50枚)当日出荷クリーンルーム用のマスクです。 1枚ずつ個包装されており衛生的です。用途研究開発や製造工場等、クリーンルームでの作業に。材質マスク本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ノ-ズピ-ス:ポリエチレン、耳紐:ポリウレタン色マスク本体:白 耳紐:ブル-入数(枚)50寸法(縦×横)(mm)95×180包装形態個包装ISO規格5ひもタイプ耳かけ
木工用チップソー白刃
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード穴径(mm)20
万能刷毛
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(10本)当日出荷安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)適合毛先:山羊毛、化繊(PET)材質/仕上毛材:山羊毛、柄:木タイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品X主な用途万能用(多用途)
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
スタットボルト ネジ M22
TRUSCO¥619税込¥6811本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M222018年トラスコ掲載ページ1 1076
ピンセットスタンド(吊り型)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番114-5270材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200高さ(mm)180質量(g)195奥行(mm)160
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(13本)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9