カテゴリ
- 切削工具(29)
- 研磨材(21)
- 作業工具(18)
- テープ(9)
- 保管用品(7)
- 測定用品(7)
- 手袋(7)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(22)
- SMC(1,470)
- エスコ(176)
- MAZDA(マツダ)(162)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(118)
- 山崎実業(118)
- エレコム(97)
- Merck(メルクミリポア)(94)
- RS PRO(80)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- ユニット(70)
- メディアカバーマーケット(69)
- ニッサン(68)
- スバル(67)
- 徳武産業(65)
- PROST's(64)
- IKO(日本トムソン)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
- イマオコーポレーション(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g250」の検索結果

G型グリッププライヤー250mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881足当日出荷ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。用途土木・建築現場材質胴部・底部:ラバー色ブラック/オレンジ種類作業靴材質(甲被)ラバー機能耐滑JIS規格JIS規格 S種相当足幅EE材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
生体溶解性セラミッククロス(平織り)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)400混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15瞬間耐熱温度(℃)900
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
タップハンドル
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入)
TRUSCO(12件のレビュー)¥889税込¥9781箱(30枚)当日出荷肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。 輪ゴム付でズレにくくなっています。 燃やしても塩素系ガスが発生しません。 内エンボス加工により、着脱が容易です。用途清掃・サービス業、食品・水産加工業、医療機関トラスコ品番760-6613材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.04色半透明サイズフリー質量(g)250入数(枚)30規格食品衛生法適合全長(cm)60中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル長さ(mm)30厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
作業用エプロン
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。 作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。 ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。用途磨き作業、バリ取り作業などに。トラスコ品番352-4647種別エプロン材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン厚さ(mm)1色ブラック質量(g)250幅(cm)66着丈(cm)85ひも長(cm)63
キャスター付マグネットファインダー
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
ヘックスローブレンチセット
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(9本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
マジックディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(50枚)当日出荷番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0972
安心クッション(かまぼこ型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型幅(mm)66厚さ(mm)60質量(g)250長さ(m)0.4取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
スケイタ(芯出プレート)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(15枚)当日出荷各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。トラスコ品番109-0704セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)120幅(mm)20質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ)
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。最大保冷時間8時間の長時間冷却のため、交換の手間を省くことができます。大容量500g、250×160mmの特大サイズです。冷凍して繰り返し使えます。用途クールベスト用保冷剤の予備として。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9165材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、調整剤、防腐剤厚さ(mm)50サイズ160×250タイプ長時間タイプ縦(mm)250横(mm)160保冷時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てポリエチレンロング手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット(30枚)当日出荷肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。輪ゴム付でズレにくくなっています。燃やしても塩素系ガスが発生しません。内エンボス加工により、着脱が容易です。用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。トラスコ品番855-7775材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.04色ブルー質量(g)250入数(枚)30規格食品衛生法適合全長(cm)60.0左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0690粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用