両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン
組立時間2人20分
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白暗線
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン
組立時間2人20分
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
仕様組立式
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)
均等荷重(kg)100
組立時間1人20分
取付ピッチ(mm)55×42
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色/黒色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白暗線
種類脚付き・無地
枠の色ブロンズ
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)
組立時間2人20分
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
均等荷重(kg)100
取付ピッチ(mm)55×42
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色/黒色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白暗線
種類脚付き・無地
枠の色ホワイト
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)
組立時間2人20分
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)12.7
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
ボルト(mm)(6角)7.8mm
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M20
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1076
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別半ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0393
種類引違い
仕様完成品
付属品シリンダ錠、棚板4枚
トラスコ品番462-7491
質量(kg)38.0
色ホワイト
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)1200
最大積載量(kg)200
適合品番追加棚板:W-34
棚ピッチ(mm)30
設置形態上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×880
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
色シルバー
耐熱温度(℃)200
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革
厚さ(mm)3.3
入数(双)1
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)29
耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。
前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。
インナーバッグとしても使用できます。
クッション材入りです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
13インチまでのノートPC対応です。
色ブラック
材質綿、ポリエステル
サイズA4
適合サイズ13インチまで
種類引違い
仕様完成品
付属品シリンダ錠、棚板4枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番507-0261
質量(kg)38
色ネオグレー
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)1200
最大積載量(kg)200
適合品番追加棚板:N-34
棚ピッチ(mm)30
設置形態上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×880
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
関連キーワード