カテゴリ
- 切削工具(25)
- 作業工具(18)
- 研磨材(12)
- 物流用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 保管用品(9)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建築金物(3)
- 手袋(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(32)
- SMC(1,284)
- ホンダ(502)
- BIGM(丸山製作所)(338)
- Kawasaki(313)
- エスコ(163)
- コノエ(160)
- PROST's(125)
- IKO(日本トムソン)(120)
- トレード(111)
- MAZDA(マツダ)(94)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91)
- ニッサン(86)
- RS PRO(60)
- ミドリ安全(58)
- メイキコウ(52)
- イマオコーポレーション(45)
- スバル(45)
- アイリスオーヤマ(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「g400」の検索結果

モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×20本)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウム万能グリス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601色クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用
TRUSCO(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ドラム缶にぴったりのロングタイプ。仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
PE使い捨てシューズカバー
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50足)当日出荷防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。用途作業現場などへの汚れの侵入防止。仕様防水仕様材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷から9日以内出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
厚口カードケース(硬質タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質塩化ビニル色透明収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
吸水スポンジ 大判タイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷好きな大きさにカットしても使えます。用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50色イエロー使用温度範囲(℃)-20~70横(mm)1000密度(kg/m3)22繰り返し・詰め替え対応
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
ボンベカバー(アセチレン瓶用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100
TRUSCO(14件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
アルミ製口金(パイプ用)
TRUSCO(14件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
T型ラチェットタップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
波状加工ウレタンスポンジシート
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)40使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃梱包数10枚2018年トラスコ掲載ページ2 0210
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
使い捨てキャップ 100枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)当日出荷通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。 来客用のキャップとしても使用できます。 衛生帽のインナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。仕様使い捨て式トラスコ品番301-1241材質ポリプロピレン(PP)色ホワイトサイズフリー質量(g)400質量(g/枚)4
ナイフ式6角棒レンチセット
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(6本)当日出荷ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。形状ナイフ型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45組本数6先端形状六角サイズ規格ミリ
腰袋(携帯電話ホルダー付き)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト