カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(435)
  • SMC(248)
  • MAZDA(マツダ)(147)
  • ホンダ(59)
  • KTM(18)
  • ノーブランド(17)
  • ニッサン(17)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • CKD(9)
  • スバル(9)
  • ELPA(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 新ダイワ(5)
  • スズキ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g501」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能トラスコ品番488-9771質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル用スペアレンズTRUSCO
629税込692
1枚
当日出荷
材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCOシーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)TRUSCO
599税込659
1パック(2巻)
当日出荷
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800TRUSCO
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5887質量(kg)6.3寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
静電気除去シート TRUSCO静電気除去シートTRUSCO(9件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入 TRUSCO六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番366-9319セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)501硬度HRC52-56表面処理黒染め
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
クロスローラ式ステージ XY軸 TRUSCOクロスローラ式ステージ XY軸TRUSCO
43,980税込48,378
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ厚さ(mm)40