カテゴリ
- 研磨材(6)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- CKD(55)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(29)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- イマオコーポレーション(18)
- 水本機械製作所(16)
- PISCO(ピスコ)(16)
- ナベヤ(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- エスコ(11)
- オーム電機(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- スーパーツール(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- イシハシ精工(9)
- おたふく手袋(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g59」の検索結果
特価

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ファンガード
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥419税込¥4611袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(20本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
超硬チップ付センターポンチ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
ロッドクリップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(4個)当日出荷標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
電動ドライバーインパクトソケットアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事トラスコ品番252-9726材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35質量(g)59タイプピン差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)66
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥369税込¥4061枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
耐切創腕カバーロング
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9768材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(31個)当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥559税込¥6151枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
普通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットラチェットドライバー
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。トラスコ品番487-9171材質スチール歯数16種類ドライバー本体差込角(mm)6.35商品構成単品
ホイルブラシ(0.15真鍮線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
チャンネルブラシ EグリップI型
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
白鉄骨用刷毛
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷塗料の含みが良く使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
O型フック
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
熱収縮チューブ(収縮率3:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。厚さ(mm)0.7質量(g)59