カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 切削工具(23)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(12)
  • 手袋(10)
  • 研磨材(10)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(38)
  • MAZDA(マツダ)(668)
  • SMC(618)
  • エスコ(360)
  • RS PRO(284)
  • ホンダ(237)
  • ニッサン(190)
  • スズキ(175)
  • トヨタ(175)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
  • イマオコーポレーション(114)
  • NOK(109)
  • ナカバヤシ(105)
  • 福井クラフト(98)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • omron(オムロン)(55)
  • スバル(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g70」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO簡易作業台 イージーレッグTRUSCO
8,598税込9,458
1組
当日出荷
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1規格合板:JAS規格 接着耐久性1類
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工ありTRUSCO
129税込142
1袋
当日出荷から翌日出荷
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023透明RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
499税込549
1袋(2個)
翌日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
高圧洗浄機 HPWM専用 バリオジェットノズル TRUSCO高圧洗浄機 HPWM専用 バリオジェットノズルTRUSCO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
噴射する水量の幅を調整可能なノズルです。 調整することで水圧が変わり洗浄能力も変わります。 ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。 0~40°で多様な洗浄作業に対応します。
トラスコ品番261-4019適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)70
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
129税込142
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO簡易作業台 イージーレッグTRUSCO
6,398税込7,038
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーSTRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
フレキシブルリボンヒーター 500W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 500WTRUSCO
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に容量(W)500電源(V)100
フレキシブルリボンヒーター 400W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 400WTRUSCO
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
フレキシブルリボンヒーター 300W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 300WTRUSCO
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300
フレキシブルリボンヒーター 250W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 250WTRUSCO
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
フレキシブルリボンヒーター 200W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 200WTRUSCO
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
フレキシブルリボンヒーター 150W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 150WTRUSCO
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
フレキシブルリボンヒーター 100W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 100WTRUSCO
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)100
防水コードヒーター TRUSCO防水コードヒーターTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 135°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
ラックピニオンステージ用オプション ベース板 TRUSCOラックピニオンステージ用オプション ベース板TRUSCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ラックピニオンステージ用のオプションで用途に合わせてカスタマイズが可能です。 ラックピニオンステージ用のベース板です。
トラスコ品番207-6437質量(g)70縦×横×高さH(mm)60×60×8アズワン品番64-8664-05
中継端子台 中継用 TRUSCO中継端子台 中継用TRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
I型フック(真鍮) TRUSCOI型フック(真鍮)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))TRUSCO
849税込934
1双
翌日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
THR5503用スイングレバー TRUSCOTHR5503用スイングレバーTRUSCO
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用スイングレバーです。
用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0475質量(g)70品名スイングレバー
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
樹脂製ナスカン TRUSCO樹脂製ナスカンTRUSCO
479税込527
1袋(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
平ベルト専用樹脂金具です。 フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
すべり止め付き防寒手袋 TRUSCOすべり止め付き防寒手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコンブラック厚さ(mm)2.0滑り止め効果入数(双)1
スナップフックBE型 TRUSCOスナップフックBE型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋
当日出荷から翌々日出荷
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
シリコンゴムベラ 木柄 TRUSCOシリコンゴムベラ 木柄TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。 耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
用途パテや練り、埋め込みなどに。材質/仕上シリコンゴム、柄:木全長(mm)190刃厚(mm)2.5~8
ゴムベラ 木柄 TRUSCOゴムベラ 木柄TRUSCO
529税込582
1本
当日出荷から翌日出荷
ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。 塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
用途パテや練り、埋め込みなどに。材質/仕上合成ゴム、柄:木全長(mm)185刃厚(mm)2.5~8
アラミド手袋 TRUSCOアラミド手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷から翌日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
Wフック付ゴムロープ1本入 TRUSCOWフック付ゴムロープ1本入TRUSCO
389税込428
1本
当日出荷
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチTRUSCO
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷