カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(4)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • 三桂製作所(51)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • イマオコーポレーション(23)
  • エスコ(20)
  • PROST's(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • NACHI(不二越)(16)
  • StarTech.com(15)
  • 大阪コネクター製造(14)
  • LEPLUS NEXT(14)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](14)
  • 新生金属工業(14)
  • イシハシ精工(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g82」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO

    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
    用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
  • 調光レンズ保護メガネ TRUSCO

    調光レンズ保護メガネ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    屋外ではサングラス並みの遮光性能、屋内ではクリアに戻る調光性を持っています。テンプル角度とノーズパッドは調整可能で、様々な頭の形状にフィットします。ANSI Z87.1-2020 を満たす安全性能です。ソフトノーズパッドとテンプルクッションで快適さとグリップ力を強化しています。調光レンズは、透過率Cat0 (81%)~Cat3(17%)へ変化します。
    用途屋外・屋内作業を行き来する方。使用シーン:物流作業・インフラの点検作業・建築・工事作業など。仕様ツル調整なしトラスコ品番713-6292材質レンズ/フレーム/ツル:ポリカーボネイト、ブロウガード/ノーズパッド/ツル先:TPR長さ(mm)119.4幅(mm)141.6高さ(mm)50レンズ色調光適合規格ANSI規格品 (Z87.1)フレーム色ブラック加工防傷加工あり、防曇加工なしコーティングありテンプル色オレンジレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり鼻あてあり角度調節あり
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    419税込461
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • パンチングパネル用ペン立てフック TRUSCO

    パンチングパネル用ペン立てフック

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
    材質フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)2/個
  • スチール製止付平棒ステー TRUSCO

    スチール製止付平棒ステー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。厚さ(mm)2材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • 曲尺シルバー TRUSCO

    曲尺シルバー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケガキ作業に便利です。
    用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • 両口フレアーナットレンチ TRUSCO

    両口フレアーナットレンチ

    TRUSCO(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(16個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • 電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO

    電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
  • EVA前掛胸当 TRUSCO

    EVA前掛胸当

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    環境にやさしいEVA素材を使用。ポリエチレンよりも柔らかく弾力があり、塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しません。また、塩化ビニールやゴムと比べても非常に軽量で、弾力にも優れています。風雨や紫外線を浴びても劣化しにくく、耐久性に優れています。
    用途食品加工、レストラン、品質検査、水仕事トラスコ品番287-1483種別前掛材質ポリエチレン酢酸ビニール厚さ(mm)0.1材質/仕上ポリエチレン酢酸ビニールクリア質量(g)82タイプ胸当サイズ(cm)90×105幅(cm)90着丈(cm)105
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO

    ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(14個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
  • コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO

    コーナー金具 角型(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
    用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
  • 六角穴付き止めねじ TRUSCO

    六角穴付き止めねじ

    TRUSCO
    819税込901
    1パック(52本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    48税込53
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • オープンブッシュ TRUSCO

    オープンブッシュ

    TRUSCO
    219税込241
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
    用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
  • カウンターシンク 手作業用ハンドル TRUSCO

    カウンターシンク 手作業用ハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。全長(mm)112材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
  • 六角穴付止めねじ(ステンレス・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
  • 両刃ヤスリ TRUSCO

    両刃ヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。材質炭素工具鋼(SK-2)目の粗さ中目適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
  • ロングねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ロングねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • 絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 Y形

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
  • マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) TRUSCO

    マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • 飛来粉じん用セーフティゴーグル TRUSCO

    飛来粉じん用セーフティゴーグル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
    仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品トラスコ品番299-7894形状ゴーグル型密閉型質量(g)82タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • スプリング付トランク取手 TRUSCO

    スプリング付トランク取手

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。
    用途各種コンテナ、業務機器に。 各種キャビネット等に。
  • ステンレス スナップフックD型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックD型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
    軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
  • スーパーラックKR型用フック TRUSCO

    スーパーラックKR型用フック

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質スチール(クロムメッキ仕上げ)フック径(mm)6
  • セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ) TRUSCO

    セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。 特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。
    用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。仕様厚ノコ刃タイプ厚さ(mm)1.6タイプ鉄工用 厚ノコ刃山数8