「gl-3」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
収容力大きく丈夫な両開き開閉式。パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。
角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
色ブルー
特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業
機能耐久性・耐摩耗・吸汗性
厚さ(mm)1.5
材質(裏)綿
材質(すべり止め)天然ゴム
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。
指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)天然ゴム
30双入のお買い得パックです。特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
材質繊維部:表地 ポリエステル/裏地 綿、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1.5
ゲージ数10
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
豊富なカラーバリエーションです。
用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング
材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)1
材質/仕上ナイロン
規格EN388(CE4131)
入数(双)1
機能通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
ゲージ数13
耐摩耗性レベル4
耐切創性1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル3
EN388規格EN388
防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。
長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、検査、組立作業
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ナイロン100%
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
ゲージ数15
指タイプ指なし
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れています。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
用途組立作業、検査、食品加工、実験・研究、ガーデニング
材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)1
材質/仕上ナイロン
色ホワイト
規格EN388(CE4131)
入数(双)10
機能通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
ゲージ数13
EN388規格EN388(CE4131)
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業
厚さ(mm)1
EN388規格EN388(CE4122)
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。
軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。
厚さ(mm)1.1
機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。
長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。
長い袖口が前腕部を保護します。
用途精密作業、検査、組立作業
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ナイロン100%
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
ゲージ数15
指タイプ指あり
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1159
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。
トラスコ品番394-2332
タイプ単4
電圧(V)1.5
本数40本
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
1パック
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード