カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(287)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • ホンダ(119)
  • YAMAHA(ヤマハ)(115)
  • SMC(65)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • 三菱電機(34)
  • ALBA(アルバ)(17)
  • エスコ(14)
  • PEPPERL+FUCHS(14)
  • マックスプル工業(12)
  • タンガロイ(11)
  • WatchGuard(11)
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(11)
  • エレコム(9)
  • 富士電機(9)
  • ラフアンドロード(9)
  • がまかつ Gamakatsu(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-3」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO

    高圧ガス関係マグネット標識

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8取付け方法マグネット
  • 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO

    耐震・防振・防音Gマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5透明
  • Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCO

    Gマット(粘着マット・薄型タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
  • ストロングメッシュシート TRUSCO

    ストロングメッシュシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
    用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
  • 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO

    防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
    用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
  • メッシュシート ソフトメッシュαブラック TRUSCO

    メッシュシート ソフトメッシュαブラック

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプブラック引張強度(N/3cm)縦630、横560
  • ストロングメッシュシート TRUSCO

    ストロングメッシュシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。
    用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ規格防炎表示者認定番号 AFE330085材質(シート)ポリプロピレン(PP)引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mm材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)30ハトメ内径(Φmm)9特性防炎
  • Gマット(粘着マット) TRUSCO

    Gマット(粘着マット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4枚)
    当日出荷
    薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
  • 貫通端子台 300V 25A TRUSCO

    貫通端子台 300V 25A

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • プティカルゴ用ゴムマット TRUSCO

    プティカルゴ用ゴムマット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
    用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
  • 和みシート TRUSCO

    和みシート

    TRUSCO
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。
    用途野積みカバーに。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプターコイズブルー・ナチュラルハトメピッチ(cm)90、約902018年トラスコ掲載ページ6 1610
  • Gマット(粘着マット・バータイプ) TRUSCO

    Gマット(粘着マット・バータイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
  • リングゲージ TRUSCO

    リングゲージ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
  • M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス TRUSCO

    M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット
    8日以内出荷
    穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
    仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒適合HM3-B9060、HM3-M9060セット内容側面用×2枚、背面用×1枚材質スチール(ユニクロメッキ)2018年トラスコ掲載ページ8 0111
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO

    手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
  • 手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • M3型・M5型用 パーテーション TRUSCO

    M3型・M5型用 パーテーション

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0111