カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 物流用品(4)
- 防災用品(4)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 理研計器(286)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- ALBA(アルバ)(17)
- WatchGuard(11)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(11)
- ラフアンドロード(9)
- がまかつ Gamakatsu(9)
- ALCANhands(8)
- 富士電機(7)
- マックスプル工業(7)
- 三菱電機(7)
- イスカル(6)
- エレコム(6)
- サンドビック(6)
- 重松製作所(6)
- ナカバヤシ(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- プロトティップ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gm-3」の検索結果

耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明
Gマット(粘着マット・薄型タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3色透明
ストロングメッシュシート
TRUSCO(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)
TRUSCO(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
メッシュシート ソフトメッシュαブラック
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ色ブラック引張強度(N/3cm)縦630、横560
ストロングメッシュシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ規格防炎表示者認定番号 AFE330085材質(シート)ポリプロピレン(PP)引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mm材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)30ハトメ内径(Φmm)9特性防炎
貫通端子台 300V 25A
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
Gマット(粘着マット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(4枚)当日出荷薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
プティカルゴ用ゴムマット
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
Gマット(粘着マット・バータイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(10枚)当日出荷ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
和みシート
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。用途野積みカバーに。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ色ターコイズブルー・ナチュラルハトメピッチ(cm)90、約902018年トラスコ掲載ページ6 1610
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール