カテゴリ
- 研磨材(23)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- EKチェーン(47)
- ベンカン機工(8)
- アサダ(7)
- トップ工業(6)
- U-KANAYA(5)
- コンパクトツール(4)
- ヨコヅナ(4)
- ミヤナガ(3)
- アーム[作業工具](2)
- HIT(ヒット)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- GOAL(ゴール)(2)
- Vesrah(2)
- メリー(2)
- アクアソル(2)
- 岩田製作所(1)
- ケナメタル(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
「gp-150」の検索結果
特価

マグネットパーテーション
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。材質フレーム:スチール、パネル:アクリル色透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000羽枚数28外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
バンド2×10
TRUSCO¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷から9日以内出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様斜め植えタイプ砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、木工、プラスチック羽根の長さ(mm)15
GP トップDX(デラックス)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
GP トップ25
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(5個)当日出荷研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)25
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷から翌々日出荷羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
GP三面ディスク
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1箱(5個)当日出荷三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、非鉄金属羽根の長さ(mm)20
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
GPマルチディスク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30