カテゴリ
- 物流用品(7)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(59)
- SICK(36)
- エレコム(27)
- SUS(エスユーエス)(27)
- サンコー(三甲)(23)
- SANSHIN(22)
- オリバー(22)
- ホンダ(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- SMC(20)
- GRUS(グルス)(18)
- ウッドプラスチックテクノロジー(17)
- Panaracer(パナレーサー)(16)
- アイオ産業(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- HEADS(ヘッズ)(14)
- 小倉屋(13)
- ナイキ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gr-s」の検索結果

簡易包装組立検査用ウレタン手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10双)当日出荷環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)約0.7色ホワイト入数(双)10機能低発塵性コーティング手の平コートゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26スリング径(mm)12
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07ロープ径(Φmm)14スリング径(mm)14
ステン丸型フード付ガラリ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08ロープ径(Φmm)18スリング径(mm)18
ゴム背抜き手袋 10ゲージ
TRUSCO¥87税込¥961双翌々日出荷グリップ力、耐久性、通気性に優れます。柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。材質手袋部:綿、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)3サイズS全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り)スリング径(mm)22
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
1/3カットペーパー93X230 両面ネット
TRUSCO¥169~税込¥186~1セット(5枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93色赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315