カテゴリ
- 機構部品(174)
- 制御機器(154)
- 自転車部品(86)
- バイク純正部品(84)
- 作業服(83)
- パソコン/周辺機器(80)
- トラック純正部品(65)
- 学童・教育用品(59)
- 自動車純正部品(52)
- カー用品(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 電気材料(43)
- 物流用品(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- 自動車補修部品(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- メカニカル部品(25)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 保管用品(20)
- 測定用品(19)
- 住設機器(19)
- バイク部品(18)
- 建築金物(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 安全保護具(14)
- 農業・園芸資材(14)
- オフィス家具(13)
- 事務用品(13)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 清掃用品(9)
- 手袋(9)
- 安全標識(8)
- 研磨材(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 農業機械(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 作業工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空圧工具(5)
- 介護用品(4)
- 厨房用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ESTERA(17)
- GR(ジーアール)(21)
- GRUS(グルス)(18)
- HEADS(ヘッズ)(14)
- MARWI(78)
- RS PRO(343)
- SANSHIN(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- SPARKFUN(49)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- アイオ産業(13)
- ウッドプラスチックテクノロジー(16)
- エレコム(29)
- カーシーカシマ(40)
- サンコー(三甲)(22)
- ホンダ(90)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三菱ふそう(81)
- 小倉屋(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GRS-330 Gラピッドスプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本(330mL)当日出荷代表的ペーストスプレー。用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。トラスコ品番122-9125色灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
グルス アナログ温湿度計 日本製 GRS110シリーズ
インテック¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から6日以内出荷視認性を重視した置き掛け兼用の小型温湿度計。安心の2年保証付き。スタンド付きで、設置は置き掛けどちらでも使用可能。持ち運びにも便利なサイズです。仕様●サイズ:直径100mm×厚さ25mm●材質:本体/ABS樹脂、フロント/アクリル●測定範囲:温度/マイナス30℃~プラス50℃、湿度/0~100%●生産国:日本●付属品:スタンド●保証:2年間
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。精度1.6級型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
グルス インアウト温度計 日本製 GRS107シリーズ
インテック¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ガラスの向こうの温度もわかる!。室外の外気温度をお出かけ前にチェック!。お子様を乗せる前に、車内の温度をチェック!。簡単に取り外せるので、お出かけ先の温度もチェック!。ベビーベッドや脱衣所、トイレなど狭いスペースでも設置可能。視認性の高いデザインなので、遠くからでも見える。電池も使わないので、どなたでも簡単にご使用いただけます。安心の日本製、保証期間2年付き仕様●サイズ:直径67mm×厚さ25mm●材質:本体/ABS樹脂、フロント/アクリル●測定範囲:温度/マイナス30℃~プラス70℃●生産国:日本●付属品:ブラケット・吸盤●保証:2年間
GRUSボイスクッキングスケール GRS301J
GRUS(グルス)¥5,998税込¥5,998非課税商品1個8日以内出荷デジタル表示付の音声スケールです。計量物を液晶表示と音声でアナウンスします。計量皿はプラスティック製で軽量。 取り外して水洗いも可能。電池交換時期を音声にてアナウンス(液晶にはアイコンでお知らせ)。±3,000gまで測定可能。
グルス 小型精密温湿度計 日本製 GRS104シリーズ
インテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。仕様●サイズ:(約)縦28mm×横48mm×14mm●重量:(約)15g●材質:本体/ABS、表面/アクリル●測定範囲(湿度):0~100℃●測定範囲(温度):-30℃~50℃●表示分解能:1メモリ2℃ 2%アズワン品番65-6910-46
音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ イタリアンオイルレザー GRS003シリーズ
GRUS(グルス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ワンプッシュで現在時刻やカレンダーを音声で知らせてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用し、とても聞き取りやすい音声が流れます。機能性だけでなく、着け心地や使いやすさも兼ね備えた日常生活に溶け込むデザインです。時計が見にくい方や、視覚障碍者の方から、おしゃれがしたいとの声から開発されました。電波時計を採用しているのでいつでも正確な時間をお知らせ、困難な時間合わせも必要ありません。仕様留め具:バックル(尾錠)材質本体/ステンレス、バンド/イタリアンオイルレザー寸法(mm)文字盤:Φ35色バンド:ブラウン、文字盤:ホワイト本体質量(g)約59バンド幅(mm)18寸法(cm)腕回り:約13-17機能音声:時刻、カレンダー、設定、時報:30分毎電源(個)リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)アズワン品番60-9789-07防水性非防水
GRSグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から11日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
GRUSボイス電波腕時計 GRS003-01(ホワイトXシルバー
GRUS(グルス)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷プロアナウンサーの肉声を採用、はっきりと聞きやすい音声でお知らせしてくれます。時刻合わせ不要の電波時計(40khz/60khz)。音量調整 通常、小、オフの3つから選択。
H25用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000
シマブン¥4,498税込¥4,9481本8日以内出荷グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。仕様H25用材質ステンレス長さ(mm)1000厚さ(mm)3外寸(mm)23×30仕上2B材質(アンカー)鉄
H20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000
シマブン¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。仕様H20用材質ステンレス長さ(mm)1000厚さ(mm)3外寸(mm)23×30仕上2B材質(アンカー)鉄
音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ イタリアンオイルレザー GRS003シリーズ
GRUS(グルス)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ワンプッシュで現在時刻やカレンダーを音声で知らせてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用し、とても聞き取りやすい音声が流れます。機能性だけでなく、着け心地や使いやすさも兼ね備えた日常生活に溶け込むデザインです。時計が見にくい方や、視覚障碍者の方から、おしゃれがしたいとの声から開発されました。電波時計を採用しているのでいつでも正確な時間をお知らせ、困難な時間合わせも必要ありません。仕様留め具:バックル(尾錠)材質本体/ステンレス、バンド/イタリアンオイルレザー色文字盤:ホワイト本体質量(g)約59バンド幅(mm)18寸法(cm)腕回り:約13-17機能時報:30分毎、音声:時刻、カレンダー、設定電源(個)リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)保証期間1年間保証色(バンド)アイボリーサイズ(mm)文字盤:Φ35アズワン品番60-9789-05防水性非防水
集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K
シマブン¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。用途集水マス、集水桝材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス種類ますぶた高さH(mm)20
集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-25K
シマブン¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。用途集水マス、集水桝材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス種類ますぶた高さH(mm)25





ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
二方型異径ホース継手
ノールマ(50件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
CKグリーンボード グリーン/シルバー CK-3-GRS チョーク用 3mm 910×1820 バラ
福田金属箔粉工業¥22,980税込¥25,2781枚5日以内出荷スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820色芯材:ブラック質量(kg/枚)約6.1入数バラ(1枚)表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
CKグリーンボード グリーン/シルバー CK-3-GRS チョーク用 3mm 910×1820 5枚セット
福田金属箔粉工業¥78,980税込¥86,8781セット(5枚)4日以内出荷スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820色芯材:ブラック質量(kg/枚)約6.1入数5枚表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(100g)ほか当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFB-LF
THK(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(70g)ほか当日出荷優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 抜け止め スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷3P対応4個口のマグネット付き抜け止め電源タップです。二重構造、二重被ふく、スイングプラグ、仮固定穴を備え、デスクやラック近くでOA機器を安全に接続したい業務用途に適しています。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら