6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番416-3079 全長(mm)387 質量(kg)1.8 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)0.5 最大圧力(MPa)54 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)12.8 容量(L)20(16kg缶) 吐出圧力(MPa)24.5 吐出量(mL/ストローク)4 ホース長さ(mm)1800 適合グリースちょう度#0・#1 危険物の類別非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズル トラスコ品番416-3044 全長(mm)401 質量(kg)1.9 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2 最大圧力(MPa)67 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ