コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。
貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。
内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)12.0
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
適合(ハンドホルダー)GT-3030H
トラスコ品番477-8235
材質ステンレス(SUS304系)
質量(g)101
最大引張荷重(kN)12.7
1パック(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード