10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。鍵なしです。
幅(mm)880 奥行(mm)515 高さ(mm)1790 付属品(本体)棚板4、フック5、滴受皿1、(扉)雑巾掛5、エプロン1、滴受皿1、フック1、小物入れ3 トラスコ品番519-0053 材質スチール 質量(kg)47.3 ネオグレー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

いろいろな掃除用具を効率良く収納できます。鍵なしです。
幅(mm)455 奥行(mm)515 高さ(mm)1790 仕様鍵なし 付属品(本体)ハンガーパイプ1、S金具5、フック2、滴受皿1、(扉)雑巾掛3 トラスコ品番505-1231 材質スチール 質量(kg)24.1 ニューグレー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

3段式になっており使い勝手がいいシューズケースです。棚板は取り外しが可能です。棚板と扉の間は210mm空いており長靴が収納できる構造になっています。
仕様完成品 付属品棚板、シリンダ錠 トラスコ品番462-7610 材質スチール 質量(kg)61.0 ホワイト 高さ(mm)1790 タイプ9人用/3列3段 奥行(mm)515 間口(mm)900 シリンダ錠式
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。
ネオグレー 高さ(mm)(こぼれ止め)50 材質(本体)スチール 材質(車輪)エラストマー 奥行(mm)427 間口(mm)643 間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880 積載荷重(kg)160 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 棚板こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)50 引出しあり
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
なし 仕様完成品 付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ 材質(本体)スチール 材質(扉)ABS樹脂 均等耐荷重(kg/段)10
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類片開き 仕様完成品 付属品シリンダー錠、棚板2枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番511-9146 質量(kg)15 ネオグレー 高さ(mm)880 最大積載量(kg)120/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880 棚段数3 適合品番N-23 棚ピッチ(mm)(棚板)30 設置形態下置き シリンダー 均等積載量(kg/段)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880 均等耐荷重(kg/段)40
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

省スペースで、より多くの方のロングコートなどが収納できます。
シリンダー錠 付属品ハンガーパイプ・網棚×2 材質スチール ホワイト 間口W×奥行D×高さH(mm)900×515×1790 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類引違い 仕様完成品 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番520-6839 質量(kg)15.4 ネオグレー 最大積載量(kg)60/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×390 設置形態上置き専用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×390
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷