カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • IKO(日本トムソン)(1,932)
  • SMC(1,230)
  • ARCOL(OHMITE)(457)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • ARCOLECTRIC(93)
  • ニッサン(75)
  • エスコ(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
  • アズワン(44)
  • イトーキ(42)
  • ADVANTEC(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • KEMET(35)
  • オーム電機(32)
  • 光興業(31)
  • KITO(キトー)(29)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • NEC(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-1」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬用パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用パワーハンドソープ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1L)
    当日出荷
    天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
    用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
  • メッシュ袋 TRUSCO

    メッシュ袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン商品タイプ本体
  • メッシュ袋 小 TRUSCO

    メッシュ袋 小

    TRUSCO
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
    用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として間口(mm)390高さ(mm)550仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン質量(g)35縦(mm)550横(mm)390商品タイプ本体
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • 火花養生シート TRUSCO

    火花養生シート

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
    材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)幅(mm)920厚さ(mm)0.21規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
  • ステンレスハンマーへら TRUSCO

    ステンレスハンマーへら

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
    仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
  • ピペット洗浄ブラシ TRUSCO

    ピペット洗浄ブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に全長(mm)500質量(g)4毛丈(mm)20毛幅(mm)60適合器具ピペット
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1個)ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • 殺菌薬用ハンドソープ詰替用 TRUSCO

    殺菌薬用ハンドソープ詰替用

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番115-4099質量(kg)1高さ(mm)210タイプ容量(L)1主成分界面活性剤、殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)、保湿剤(ヒアルロン酸)香りフローラルの香り商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
  • 引手(角型) TRUSCO

    引手(角型)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレスシルバー
  • 自在引掛けピンスパナ TRUSCO

    自在引掛けピンスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • はがき・チラシ用フック TRUSCO

    はがき・チラシ用フック

    TRUSCO
    959税込1,055
    1セット(100本)
    当日出荷
    店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
    用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)乳白色質量(g)140
  • 工具ホルダー ハンマー用 TRUSCO

    工具ホルダー ハンマー用

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。
    トラスコ品番488-0625材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ形状ハンマー用幅(mm)70ブラック高さ(mm)135質量(g)35奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)約50
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • 自在引掛けスパナ TRUSCO

    自在引掛けスパナ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCO

    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
  • ステンレスベアリング戸車 TRUSCO

    ステンレスベアリング戸車

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    当日出荷
  • ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠) TRUSCO

    ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    当日出荷
    E14
  • ステンレス長蝶番(穴ナシ) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴ナシ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • セーバーソーブレード (木工用) TRUSCO

    セーバーソーブレード (木工用)

    TRUSCO
    819税込901
    1パック(5枚)
    当日出荷
    刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
    用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。トラスコ品番389-5254適合機種全メーカー材質高炭素鋼(HCS)厚さ(mm)1.4全長(mm)150質量(g)80山数9切断能力(mm)木材幅75有効刃長(mm)130質量(g/パック)80
  • 蓄光ノンスリップテープ TRUSCO

    蓄光ノンスリップテープ

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
  • ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO

    ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄にトラスコ品番765-5975全長(mm)500質量(g)40毛丈(mm)20材質(柄部)スチール材質(毛)ナイロン毛幅(mm)60適合器具ピペット
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm

    TRUSCO
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2847材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • M3型中量棚用引出ストッパー TRUSCO

    M3型中量棚用引出ストッパー

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
    材質スチールネオグレー均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)25002018年トラスコ掲載ページ8 0085
  • M2型軽中量棚 引出ストッパー TRUSCO

    M2型軽中量棚 引出ストッパー

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0072
  • ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント TRUSCO

    ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1枚
    欠品中
    プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
    用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。トラスコ品番836-6927セット内容15mm穴用アダプター材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)852018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCO

    オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1セット(4個)
    当日出荷
    電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
    用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
  • 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker TRUSCO

    屋外受け渡しロッカー Hub Stocker

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    施錠時、鍵は必要ありません 屋外に設置できます
    用途無人時の荷物の受け渡しや中継に。紛失・盗難防止目的の荷物保管に。
  • ベアリング戸車 平型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 平型(コ型枠)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。
    用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2782材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ベアリング戸車 丸型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。
    用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2791材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X786mm

    TRUSCO
    439,800税込483,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2839材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • バイメタルセーバーソーブレード 5枚入 TRUSCO

    バイメタルセーバーソーブレード 5枚入

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(5枚)
    当日出荷
    抜群の切れ味です。
    用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
  • ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴無)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • マントルヒーター(丸底フラスコ用) TRUSCO

    マントルヒーター(丸底フラスコ用)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker用扉2枚 TRUSCO

    屋外受け渡しロッカー Hub Stocker用扉2枚

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷