カテゴリ

  • 物流用品(57)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • マキシンコー(86)
  • CKD(85)
  • 東正車輛(12)
  • コガネイ(11)
  • ビシャモン(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • SMC(4)
  • 出光興産(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • エクソンモービル(2)
  • 河原(2)
  • ナリカ(2)
  • エーゼット(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • ダイヤゴム(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg 150」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル TRUSCOスピンドルオイルTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
マシンオイル TRUSCOマシンオイルTRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油ISO粘度グレードISO VG46適合範囲マシン成分潤滑基油
ハンマーオイル TRUSCOハンマーオイルTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。
用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。適合範囲ハンマー付属品注入ノズルトラスコ品番390-9841黒色容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO規格VG100危険物の性状非水溶性
コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180 TRUSCOコゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180TRUSCO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)62車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター フォーク式 TRUSCOコゾウリフター フォーク式TRUSCO
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)83.5車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)TRUSCO(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935 TRUSCOコゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935TRUSCO
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)156車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935 TRUSCOコゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935TRUSCO
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)155車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCOハンドリフター(マット付テーブルタイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ) TRUSCOワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
用途溶接作業などにオレンジタイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式ホース長さ(m)2機能早送り装置なしアンカー穴(mm)Φ12昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mm TRUSCOコゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mmTRUSCO
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3631ストローク(mm)1406電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1921テーブル高さ(mm)97~1503車輪前車輪:固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720充電時間約10時間上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式TRUSCO
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
コゾウリフター(足踏み油圧式) TRUSCOコゾウリフター(足踏み油圧式)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
スリムリフト TRUSCOスリムリフトTRUSCO
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。オレンジホース長さ(m)2機能早送り装置/無アンカー穴(mm)2021/02/13昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし) TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)TRUSCO
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から72日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903 TRUSCOコゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903TRUSCO(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から40日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
SUSハンドリフター TRUSCOSUSハンドリフターTRUSCO
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
スリムリフト(電動油圧式) TRUSCOスリムリフト(電動油圧式)TRUSCO
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷から27日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。仕様ユニット:別置式電源三相200Vモーター出力(kW)0.4電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度15回/時間
”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用) TRUSCO”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式)TRUSCO
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。仕様搭載バッテリー:EB35付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)TRUSCO
589,800税込648,780
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 4輪自在車輪タイプ TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 4輪自在車輪タイプTRUSCO
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター4個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/900mm TRUSCOコゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/900mmTRUSCO
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3517ストローク(mm)820電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1361フォーク高さ(mm)80~900フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mm TRUSCOコゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mmTRUSCO
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。仕様手動走行式トラスコ品番453-8200ストローク(mm)1515全高(mm)1975フォーク高さ(mm)85~1600フォーク長さL×幅W(mm)900×150車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個踏回数110~120フォークスライド外幅(mm)325~740昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)450
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mm TRUSCOコゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mmTRUSCO
579,800税込637,780
1台
13日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3533ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1961フォーク高さ(mm)80~1500フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動300kg(フォーク式)高50/1475mm TRUSCOコゾウリフター電動300kg(フォーク式)高50/1475mmTRUSCO
499,800税込549,780
1台
13日以内出荷
狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3649ストローク(mm)1425電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1901フォーク高さ(mm)50~1475フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高75/1500mm TRUSCOコゾウリフター電動400kg(フォーク式)高75/1500mmTRUSCO
489,800税込538,780
1台
14日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3509ストローク(mm)1425電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1921フォーク高さ(mm)75~1500フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷から24日以内出荷
作業台として使用しやすいロングテーブルです。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付ストローク(mm)980オレンジテーブル高さ(mm)380~1360昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) TRUSCO”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用)TRUSCO
629,800税込692,780
1台
14日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付トラスコ品番337-3541ストローク(mm)1421全高(mm)1958均等荷重(kg)400フォーク高さ(mm)80~1500車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/903mm TRUSCOコゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/903mmTRUSCO
479,800税込527,780
1台
14日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3614ストローク(mm)806電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1321テーブル高さ(mm)97~903車輪前車輪:固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720充電時間約10時間上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350