ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状J型
径(Φmm)6
寸法A(mm)35
こんなお得な商品も!
金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型
行数1行
全長×幅W(mm)250×20
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。
付属品皿+3.5X25
厚さ(mm)2
寸法A(mm)35
耐荷重(kg)5
寸法D(mm)13
表面処理鏡面磨
取付穴数2
荷重吊下荷重:5(kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。
長さ(mm)(折返し)47
材質スチール(SS400)
径(Φmm)6
表面処理クロメートメッキ仕上げ
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状J型用
全長×幅W(mm)80×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
こんなお得な商品も!
金具 ロープ止め用 J型 異形
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状J型
径(Φmm)10
寸法A(mm)50~60
寸法B(mm)50~60
全長(mm)190
ヘッド形状J型
毛丈(mm)14
植付(mm)110
行数1
材質(ハンドル)焼付けスチール
ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。
毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。
先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
長さ(mm)250
厚さ(mm)7
材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)45
縦(mm)250
横(mm)20
耐熱温度(℃)120
ブラシ幅(mm)90
線径(mm)Φ0.40
毛のかたさハード
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
2018年トラスコ掲載ページ5 1426
シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途事務所施設、コートかけとして。
寸法A(mm)16
H(mm)43
寸法L(mm)62
厚さ(mm)2
取付穴数2
吊下荷重N(kgf)2
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)7
色ブルー
毛丈(mm)20
横(mm)20
耐熱温度(℃)120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)Φ0.40
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色オイスターホワイト
セット内容カードフォルダー(J型)×1
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
2018年トラスコ掲載ページ8 0117
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型J
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様プロテクター付(着脱式)
トラスコ品番365-9941
材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP)
質量(kg)6.5
最大使用荷重(t)2.50
防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のステンレス金具仕様です。
ベルトは荷物への色移りのない原着ポリエステル糸を使用しています。
用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。
TOJ型専用のノズルです。
材質ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
全長×幅W(mm)210×20
仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル
適合チャンネルブラシフラットI型・J型
質量(g)40
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)冷間圧延鋼材
寸法A(mm)20
寸法B(mm)5
材質冷間圧延鋼材、樹脂
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番507-9292
質量(kg)41.3
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 8
最大積載量(kg)100
荷姿組立式
コンテナT2 48個
組立時間1人30分
コンテナ種類T2 48個
1セット
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番507-9276
質量(kg)43
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 4、大 3
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 24個、T5 12個
組立時間1人30分
1セット
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8692
質量(kg)44.7
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数大 6
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT5 24個
組立時間1人30分
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番507-9314
質量(kg)39.2
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 3、大 3
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 18個、T5 12個
組立時間1人30分
1セット
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8722
質量(kg)51.3
高さ(mm)1565
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数7
最大積載量(kg)100
荷姿組立式
コンテナT5 28個
組立時間1人30分
コンテナ種類T5
1セット
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8714
質量(kg)49.6
高さ(mm)1565
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 4、大 4
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 24個、T5 16個
組立時間1人30分
1セット
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
トラスコ品番490-0928
適合機種PJ-16P、PJ-30P、PJ-60P
材質樹脂
質量(g)20
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
ユニクランプ PJ型用のスペアハンドルです。
用途スペアパーツとして。
トラスコ品番242-8946
アズワン品番65-1942-59
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れれます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色オイスターホワイト
セット内容カードフォルダー(J型)×1
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
関連キーワード