カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(94)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 物流用品(266)
  • 機構部品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • テープ(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(170)
  • 光モール(28)
  • SMC(1,905)
  • エスコ(1,523)
  • オカムラ(岡村製作所)(902)
  • イトーキ(892)
  • RS PRO(659)
  • アズワン(484)
  • PISCO(ピスコ)(429)
  • 積水樹脂(384)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • ノーブランド(300)
  • 千代田通商(274)
  • Panasonic(パナソニック)(250)
  • マスプロ電工(226)
  • 大阪魂(224)
  • DXアンテナ(219)
  • オンダ製作所(214)
  • tantore(212)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(17)
  • 色クリア(14)
  • 色グリーン(58)
  • 色グレー(46)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(8)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(196)
  • 色ブルー(70)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(7)
長さ(mm)
  • 300(2)
  • 450(3)
  • 600(3)
  • 900(3)
  • 1000(5)
  • 1820(1)
  • 2000(5)
  • 2100(1)
材質
  • アクリル(4)
  • アルミニウム(1)
  • エラストマー(1)
  • ポリエチレン(PE)(5)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • 低密度ポリエチレン(LDPE)(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jyusi」の検索結果

532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
透明ホース TRUSCO透明ホースTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
ポリカーボネート中空ボード TRUSCOポリカーボネート中空ボードTRUSCO(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
スーパーハードボックス TRUSCOスーパーハードボックスTRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
アクリル板 TRUSCOアクリル板TRUSCO
999税込1,099特価
1枚
当日出荷
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCOワッシャー (ポリカーボネート)TRUSCO
429税込472
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
プロツールボックス TRUSCOプロツールボックスTRUSCO(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)付属品中皿付(取り外し可)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
樹脂製工具箱 TRUSCO樹脂製工具箱TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
定番の樹脂製工具箱です。自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。
用途工具や道具の収納に。トラスコ品番558-7448材質バックル:ポリカーボネートブラック材質(本体)自動車バンパー材(PP)仕切板2枚付外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202有効内寸法・間口(mm)347有効内寸法・奥行(mm)152有効内寸法・高さ(mm)65
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
ポリカーボネート平板 クリア TRUSCOポリカーボネート平板 クリアTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。クリア
ツールボックス TRUSCOツールボックスTRUSCO(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
アクリル板 TRUSCOアクリル板TRUSCO
690税込759
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。材質アクリル透明
スパッタ防止エアホース TRUSCOスパッタ防止エアホースTRUSCO
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体空気材質耐火花配合特殊エラストマー
発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフトTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
テープカッター(樹脂製) TRUSCOテープカッター(樹脂製)TRUSCO(109件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
透明工具箱 TRUSCO透明工具箱TRUSCO(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
クリア外寸法・奥行(mm)196有効内寸法・間口(mm)296有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)151
サクションリフター20kG TRUSCOサクションリフター20kGTRUSCO(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
αウレタンホース TRUSCOαウレタンホースTRUSCO(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧
ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCOドアストッパー 樹脂タイプTRUSCO(27件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプトラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120高さ(mm)40質量(g)38奥行(mm)120
プロツールボックス TRUSCOプロツールボックスTRUSCO(17件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付材質取手・バックル:ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
ツイスターホース TRUSCOツイスターホースTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体特性防藻性
ポリカーボネート平板 TRUSCOポリカーボネート平板TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCOプロテクターツールケース用緩衝ウレタンTRUSCO(18件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
縦入れ収納工具箱 TRUSCO縦入れ収納工具箱TRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。トラスコ品番660-8985材質フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)質量(kg)3.2黒/オレンジ材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレンタイプ中皿あり容量(L)本体のみ容量:約22、本体+ふた容量:約25、ポケット容量:3/個、トレー容量:2.4耐荷重(kg)(ポケット)10、(本体上部から)100仕切板8枚バックル4個外寸法・幅(mm)461外寸法・高さ(mm)328ポケット4個外寸法・奥行(mm)270有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)267施錠南京錠(別売)
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)TRUSCO
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCOスパッタ防止ウレタン三重管ホースTRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCOスパッタ防止ウレタン三重管ホースTRUSCO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ) TRUSCO発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ)TRUSCO
959税込1,055
1枚
当日出荷
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。トラスコ品番764-3381材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)5密度(kg/m3)25RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンソフトハンマー TRUSCOウレタンソフトハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理床材やサイディング等の施工コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
プロテクターツールケース TRUSCOプロテクターツールケースTRUSCO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタンセット内容緩衝ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン仕切りなし南京錠取付不可材質(クッション)ウレタン
高性能ホース12X16mm TRUSCO高性能ホース12X16mmTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内径(Φmm)12.5使用流体材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(Φmm)17ブルー特性耐寒/耐圧最高使用圧力(MPa)0.78使用温度範囲(℃)0~60
オール樹脂ワンタッチガスケット TRUSCOオール樹脂ワンタッチガスケットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
長さ(m)2材質エラストマー、ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)‐40~80
やわらかトートトレー TRUSCOやわらかトートトレーTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。材質ポリエチレン(PE)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
アクリルパネル TRUSCOアクリルパネルTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1セット(2枚)
当日出荷
装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。厚さ(mm)2.5材質/仕上アクリル
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
縦入れ収納工具箱用ポケット TRUSCO縦入れ収納工具箱用ポケットTRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
縦入れ収納工具箱用オプションです。工具箱内に設置することで、工具を縦入れすることが可能になります。
用途工具を縦入れ出来る収納用具として。トラスコ品番660-8989材質PP樹脂外寸法・高さ(mm)218.5外寸法・奥行(mm)109.2外寸法・間口(mm)194有効内寸法・間口(mm)158有効内寸法・奥行(mm)62有効内寸法・高さ(mm)214
...