カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • 東海キャスター(144)
  • エスコ(131)
  • サカエ(129)
  • RS PRO(124)
  • ニッぺ(日本ペイント)(95)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(85)
  • DNT(大日本塗料)(79)
  • エスケー化研(71)
  • FYH(日本ピローブロック)(65)
  • タイネツ化学(63)
  • ロックペイント(59)
  • 菊水化学工業(55)
  • イトーキ(54)
  • アズワン(49)
  • 神東塗料(46)
  • オキツモ(45)
  • 日本特殊塗料(45)
  • 信越化学工業(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-016」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング蝶番(ステンレス) TRUSCOスプリング蝶番(ステンレス)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
カラーアーム棚受 TRUSCOカラーアーム棚受TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
ハイワークテーブル(SUS304) ウレタン車輪仕様 TRUSCOハイワークテーブル(SUS304) ウレタン車輪仕様TRUSCO
83,980税込92,378
1台
15日以内出荷
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなどに。トラスコ品番215-2791材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、車輪:ウレタンキャスターステンレス金具Φ75mm ウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)テーブル寸法(mm)W440×D380アズワン品番64-8561-85均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10最大積載量(kg/台)16
ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様 TRUSCOハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様TRUSCO
71,980税込79,178
1台
15日以内出荷
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、食品工場など。トラスコ品番207-2324材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーキャスタースチール金具Φ75mm エラストマー車輪(自在、ストッパー付各2個)テーブル寸法(mm)W440×D380アズワン品番64-8561-86均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10最大積載量(kg/台)16
ハイワークテーブル TRUSCOハイワークテーブルTRUSCO
51,980税込57,178
1台
15日以内出荷
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途工場・倉庫・オフィス・研究施設などに。トラスコ品番207-2328材質/仕上本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーホワイトキャスター径(Φmm)75アズワン品番64-8561-84均等積載量(kg/段)5(上段)、1(中段)、10(下段)最大積載量(kg/台)16
業務用ポリ袋 TRUSCO業務用ポリ袋TRUSCO
31,980税込35,178
1箱(100枚)
当日出荷
海外製の安価なボックス入りタイプです。 厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです。 中身がよく見える透明タイプです。 非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。 1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です。
用途ゴミ袋として。 部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式) TRUSCOローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台ストローク(mm)天板上下:300材質(本体)スチール材質(天板)スチール天板厚さ(mm)3材質(脚部)アルミダイカスト表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装傾斜角度(°)20迄昇降方式ジャッキアップ式
昇降式作業台ローハイシステムテーブル TRUSCO昇降式作業台ローハイシステムテーブルTRUSCO
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台ストローク(mm)天板上下:280ホワイト奥行(mm)600耐荷重(kg)80材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)20昇降方式ポールチャック式昇降ピッチ(mm)任意
安全ネット TRUSCO安全ネットTRUSCO
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。長さ(m)10糸径(Φmm)3.2目合い(mm)100
抗ウイルステーブル TRUSCO抗ウイルステーブルTRUSCO
44,980税込49,478
1台
14日以内出荷
抗ウイルス性能を付与したメラミン化粧板のテーブルです。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため、安全であり、暗い場所でも効果が得られます。
材質天板:抗ウイルスメラミン化粧板(28mm厚)フラッシュ加工、脚部:スチール(クロームメッキ)31mm角高さ(mm)700
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
23,980税込26,378
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600均等荷重(kg)150棚段【ツーリング棚】1均等積載量(kg/段)100
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプTRUSCO
31,980税込35,178
1缶
当日出荷
ちょう度No.1クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプTRUSCO
31,980税込35,178
1缶
当日出荷
ちょう度No.0クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCOシャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプTRUSCO
24,980税込27,478
1缶
当日出荷
ちょう度No.2黄褐色特性極圧・耐水性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
アルミベンチ 1800 TRUSCOアルミベンチ 1800TRUSCO
79,980税込87,978
1脚
翌々日出荷
プールサイドや屋外での使用に最適です。アルミ製のため、軽量です。軽量で折りたたみ可能なので、持ち運びが楽です。
材質アルミ(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ10 0107
グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOグランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
MKP樹脂製台車 片袖2段タイプ TRUSCOMKP樹脂製台車 片袖2段タイプTRUSCO
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。
MKP樹脂製台車 二段式 TRUSCOMKP樹脂製台車 二段式TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。
M3型型用 スライド引き出しシリーズ TRUSCOM3型型用 スライド引き出しシリーズTRUSCO
71,980税込79,178
1セット
7日以内出荷
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0111
強力型木工用バイス 台下型 TRUSCO強力型木工用バイス 台下型TRUSCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1811
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO上下調節機能付作業台(キャスター付)TRUSCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO上下調節機能付作業台(キャスター付)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付ねじサイズM12×1.75(キャスター)
オイル吸収PPシート(エコノミータイプ) TRUSCOオイル吸収PPシート(エコノミータイプ)TRUSCO
38,980税込42,878
1セット(200枚)
当日出荷
200枚/箱のエコノミータイプです。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に最適です。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとしても使用いただけます。
用途オイル用対応オイルトラスコ品番759-6600材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)3質量(kg)16ホワイト縦(mm)450横(mm)500吸収量(L/箱)180吸収量(L/枚)0.9
MKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCOMKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
仕様コボレ止め機能付材質樹脂ブラックタイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装中段高さ(mm)-
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット) TRUSCO配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)TRUSCO
45,980税込50,578
1セット(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル幅(mm)40長穴(mm)10×25釘穴(mm)4.5
穴あきU金具(4本セット) TRUSCO穴あきU金具(4本セット)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット(4本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)2400長穴(mm)11×40
ハイテナー用中間棚板 TRUSCOハイテナー用中間棚板TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO帯電防止防炎フィルムシートTRUSCO(2件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1本
当日出荷から翌日出荷
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン表面抵抗率(Ω)1011
メタルカット エマルション TRUSCOメタルカット エマルションTRUSCO
23,980税込26,378
1缶
当日出荷
仕様エマルション型トラスコ品番432-9562質量(kg)16乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油危険物の類別非危険物
ツールワゴン ドルフィン TRUSCOツールワゴン ドルフィンTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
コーナーロッカー TRUSCOコーナーロッカーTRUSCO
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
オフィスやエレベーター内などの角のデッドスペースを有効に使えるロッカーです。
間口(mm)565奥行(mm)333仕様完成品安定脚付
会議用テーブル棚付折り畳み式1500×600×700ア TRUSCO会議用テーブル棚付折り畳み式1500×600×700アTRUSCO
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様完成品下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造(ソフトエッジ)脚部:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番464-6584高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1500色(天板)アイボリー
ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H TRUSCOロビーチェア背なし(黒)1800X420X420HTRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1脚
当日出荷
張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。
仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番352-5627幅(mm)1800質量(kg)16タイプ背なし種類ロビーチェア奥行(mm)420張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれなし肘掛なし組立時間2人20分座高(mm)420素材防汚レザー(ビニールレザー)
SUS304パンチング折畳式天板付キャリー TRUSCOSUS304パンチング折畳式天板付キャリーTRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)1200奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8690質量(kg)16材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
傘型回転センター TRUSCO傘型回転センターTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
マグネットツールハンガー コバンザメ TRUSCOマグネットツールハンガー コバンザメTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化ホワイト材質スチール、ネオジム磁石
パワーミキサーアタッチメント TRUSCOパワーミキサーアタッチメントTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
オープン書庫 TRUSCOオープン書庫TRUSCO
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
種類オープン仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)ネオグレー均等耐荷重(kg/段)60