カテゴリ

  • 物流用品(2,506)
  • 保管用品(1,459)
  • オフィス家具(502)
  • 科学研究・開発用品(417)
  • メカニカル部品(312)
  • 作業工具(296)
  • 厨房用品(186)
  • 清掃用品(140)
  • 溶接用品(136)
  • 事務用品(136)
  • 機構部品(81)
  • 塗装・養生・内装用品(81)
  • 切削工具(69)
  • 梱包用品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 建築金物(61)
  • 安全用品(60)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 測定用品(48)
  • トラック輸送・安全用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • 電気材料(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(38)
  • 防災用品(36)
  • 安全保護具(33)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 作業服(24)
  • 電動工具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • テープ(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
  • 研磨材(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 日用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 安全標識(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 医療(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 完成車(5)
  • 制御機器(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • マスク(4)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1,209)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1,743)
  • ODELIC(オーデリック)(1,787)
  • Panasonic(パナソニック)(12,352)
  • RS PRO(1,640)
  • SMC(1,565)
  • TKG(3,935)
  • YAMAZEN(山善)(1,686)
  • アズワン(2,619)
  • イトーキ(12,066)
  • エスコ(7,403)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,896)
  • サカエ(1,944)
  • ストア・エキスプレス(1,410)
  • ホンダ(5,080)
  • 三菱電機(3,142)
  • 内田洋行(1,542)
  • 常磐精工(1,700)
  • 高田ベッド製作所(1,949)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(176)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(211)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg」の検索結果

関連キーワード
7,066件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルスケール(3kg) TRUSCO

    デジタルスケール(3kg)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
    用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。ひょう量(kg)3ひょう量(g)1最小表示(g)1トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176電源単4形乾電池×2個本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状角
  • デジタルスケール(5kg) TRUSCO

    デジタルスケール(5kg)

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
    用途計量物の計測、測定に。ひょう量(g)5000最小表示(g)1トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130質量(g)404電源単4形乾電池×2個(付属)本体寸法(mm)130×180×30精度5g未満の表示は0g目量(g)1計量皿寸法(mm)130×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外風袋引方法風袋引き機能付き計量皿形状角
  • ユーゲルパウダー6KG TRUSCO

    ユーゲルパウダー6KG

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。 原料は天然系ヤシ油の洗剤です。安全性が高く分解が早く排水汚染の心配がない洗剤です。 パーライト(真珠岩)配合で頑固な油汚れを落とします。
    用途汚れの落ちにくい油脂を扱う工場等で広く活用されています。成分界面活性剤、パーライト(真珠岩)、洗浄補助剤トラスコ品番227-7590容量6kg
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • ロープスリング500Kg TRUSCO

    ロープスリング500Kg

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
  • サクションリフター30kG TRUSCO

    サクションリフター30kG

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
  • ロープスリング800Kg TRUSCO

    ロープスリング800Kg

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
  • ドラム缶運搬車積載250kg TRUSCO

    ドラム缶運搬車積載250kg

    TRUSCO
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
    用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
  • アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCO

    アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)

    TRUSCO
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
  • ジャプピカ天然粉せっけん5kG TRUSCO

    ジャプピカ天然粉せっけん5kG

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5kg)
    当日出荷
    天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。
    用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。 使用量のめやす:45g/水30L成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウムトラスコ品番175-9264形状粉状容量(kg)5容器箱(ポリ袋入り)液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)繰り返し・詰め替え対応
  • 軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
  • 底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO

    底面ステンレス アスファルトタンパ5KG

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
    用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状角
  • アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ) TRUSCO

    アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)

    TRUSCO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ寸法(mm)M12×1.75許容荷重(N)13720台座径(Φmm)60
  • プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg TRUSCO

    プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。
    トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
  • プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCO
    グレー
    グリーン
    ブラック
    ベージュ

    プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO

    タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    翌日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
    付属品専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール/粉体塗装色ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
  • 足踏み式ワンタッチパレッター200KG TRUSCO

    足踏み式ワンタッチパレッター200KG

    TRUSCO
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
    用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1
  • ボンベ台車200kg安定型(酸素・アセチレンボンベ二本積用) TRUSCO

    ボンベ台車200kg安定型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
    用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個トラスコ品番285-2446材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)27.5色オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)180すくい板幅(mm)650
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCO
    グレー
    ブラック

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • スチール製メッシュラック 250kgタイプ 高さ1530mm TRUSCO

    スチール製メッシュラック 250kgタイプ 高さ1530mm

    TRUSCO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
    用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー高さ(mm)1533キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール組立時間1人30分材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25.4棚段数(段)4棚板調整ピッチ(mm)25
  • 【袋のみ】 紐付き 米麦用紙袋(30KG袋) TRUSCO

    【袋のみ】 紐付き 米麦用紙袋(30KG袋)

    TRUSCO
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(200枚)
    翌々日出荷
    米30kgを入れても破けない丈夫な袋です。 コンパクトにたたんで収納することもできます。
    トラスコ品番208-3649質量(g)216容量(kg)28アズワン品番64-8663-02外寸法・高さ(mm)800外寸法・奥行(mm)100外寸法・間口(mm)490
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO
    グレー
    ブラック

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)仕様組立の目安:1人10分材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
  • コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180 TRUSCO

    コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180

    TRUSCO
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
    用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)62車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg TRUSCO

    パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に便利です。
    用途スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に。トラスコ品番256-7989材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)10高さ(mm)60奥行(mm)114間口(mm)448最大積載量(kg/個)10
  • 昇降テーブル120kg(ガスシリンダー式)450×900 TRUSCO

    昇降テーブル120kg(ガスシリンダー式)450×900

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    作業者や作業用途に合わせて390~800mmまで無段階に調整できます。天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
    用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4760材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)ストローク(mm)410質量(kg)28色(テーブル)ホワイト車輪径(Φmm)63/100材質(車輪)ゴムキャスター固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 63mm(2個)テーブル高さ(mm)390~800均等荷重(kg)120テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×900材質(天板)メラミン化粧高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ天板寸法(幅×奥行)(mm)450×900
  • 強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1120材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1.85最大使用荷重(t)1.00
  • コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mm TRUSCO

    コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mm

    TRUSCO
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    4日以内出荷
    テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3631ストローク(mm)1406電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1921テーブル高さ(mm)97~1503車輪前車輪:固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720充電時間約10時間上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
  • 中量500kg作業台鉄天板1200×750 TRUSCO

    中量500kg作業台鉄天板1200×750

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番285-0087種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台リノ天板1500×900 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板1500×900

    TRUSCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5569種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台リノ天板1500×750 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板1500×750

    TRUSCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5534種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台リノ天板1200×600 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板1200×600

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5470種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台ダップ天板1500×900 TRUSCO

    中量500kg作業台ダップ天板1500×900

    TRUSCO
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5551種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 移動フリー作業台500kgリノ天板1500×750 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgリノ天板1500×750

    TRUSCO
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番257-1021種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935 TRUSCO

    コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935

    TRUSCO
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
    用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)155車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型 TRUSCO

    M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型

    TRUSCO
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
  • プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット TRUSCO

    プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(4本)
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
    トラスコ品番374-7174セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)566奥行(mm)53間口(mm)76棚板間隔(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動フリー作業台500kgダップ天板1500×750 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgダップ天板1500×750

    TRUSCO
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    トラスコ品番257-1013種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935 TRUSCO

    コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935

    TRUSCO
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
    用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)156車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番257-1111種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761