13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
259 税込285
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク 容量(L)5 トラスコ品番761-6171 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)265×140×275 質量(g)620 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 材質ポリエステル
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。 引張強度(N/10mm)56
1パック(5巻)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
ネオグレー
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
ネオグレー
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。 袖部が長く、前腕部まで保護します。 耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番115-1143 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)125
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段横手すり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金 タイプ片側手すり RoHS指令(10物質対応)対応 手すり高さ(mm)1100
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)